DIAMOND VANTAGE Kjernebiter

Høyhastighets skjæreverktøy med diamantspiss (for boring av betong, stein, murstein og asfalt) og et hult senter ideelt for fjerning av et sylindrisk stykke materiale

filtre

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A01511HDZGH1-1/2 x 5/8-11"1 132NOK
A01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"1 062NOK
A02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"1 867NOK
A02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"1 350NOK
A04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"3 805NOK
A04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"3 249NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebiter

StilModellBorelengdeSakTotal lengdeStørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
AS-01012HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "1"5 / 8-111 075NOK
AS-01512HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "1.5 "5 / 8-111 205NOK
AS-03012HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "3"5 / 8-111 913NOK
AS-02512HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "2.5 "5 / 8-111 769NOK
AS-01712HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "1.75mm5 / 8-111 365NOK
AS-01312HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "1.375 "5 / 8-111 140NOK
AS-01212HDSBSLX43"Kjernebit4 2 / 5 "1.25 "5 / 8-111 076NOK
B02011HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "2 x 5 / 8-11 "5 / 8-111 467NOK
B03511HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "3-1/2 x 5/8-11"5 / 8-112 685NOK
B04012HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "4 x 5 / 8-11 "5 / 8-113 223NOK
B06012HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "6 x 5 / 8-11 "5 / 8-114 638NOK
B05012HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "5 x 5 / 8-11 "5 / 8-114 171NOK
B01711HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "1-3/4 x 5/8-11"5 / 8-111 271NOK
B03011HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "3 x 5 / 8-11 "5 / 8-112 223NOK
B01011HDZGH10 "Core Bit, tørr10 "1 x 5 / 8-11 "5 / 8-111 042NOK
C08016JWHX214 "Kjernebit14 "886 096NOK
D01712JWZGH14 "Kjernebit14 "1-3/4 x 1-1/4-7"81 550NOK
D02214JWZGH14 "Kjernebit14 "2-1/4 x 1-1/4-7"81 695NOK
D02514JWZGH14 "Kjernebit14 "2-1/2 x 1-1/4-7"82 104NOK
C04214JWHX214 "Kjernebit14 "4-1 / 4 "83 179NOK
D02714JWZGH14 "Kjernebit14 "2-3/4 x 1-1/4-7"82 022NOK
D03014JWZGH14 "Kjernebit14 "3 x 1-1/4-7"82 568NOK
D07016JWZGH14 "Kjernebit14 "7"85 331NOK
D09018JWZGH14 "Kjernebit14 "9 x 1-1/4-7"85 934NOK
D02014JWZGH14 "Kjernebit14 "2 x 1-1/4-7"81 783NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebit 6 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A06014JWHX24 625NOK
A06014JWHAX24 328NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebit 1-1 / 4 tommer

StilModellStørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
A01212JWZGH1-1/4 x 1-1/4-7"81 036NOK
A01212HWZGH1-1/4 x 5/8-11"5 / 8-111 117NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebit 1-1 / 2 tommer

StilModellStørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
A01512JWZGH1-1/2 x 1-1/-7"81 106NOK
A01512HWZGH1-1/2 x 5/8-11"5 / 8-111 352NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebit 4 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A04014JWHX23 056NOK
A04014JWHAX22 886NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebit 2-1 / 4 tommer

StilModellBorelengdeTotal lengdeStørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
AS-02212HDSBSLX43"4 2 / 5 "2.25 "5 / 8-111 589NOK
B02214JWHAX214 "14 "2 1 / 4 "81 812NOK
DIAMOND VANTAGE -

Kjernebit 2 tommer

StilModellBorelengdeTotal lengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AS-02012HDSBSLX43"4 2 / 5 "5 / 8-111 415NOK
B02014JWHX214 "14 "81 871NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?