Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIAMOND VANTAGE 01011HDZGH Core Bit Dry 1 x 5/8-11 tommer | AF7LAN 21UN47

DIAMOND VANTAGE 01011HDZGH Core Bit Dry 1 x 5/8-11 tommer

På lager
Vare: AF7LAN Modell: 01011HDZGHKryssref: 21UN47
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
1 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCore Bit, tørr
Borelengde10 "
Total lengde10 "
Størrelse1 x 5 / 8-11 "
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)46.48
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8207502030

Produktvarianter

ProduktModellBorelengdeSakTotal lengdeStørrelseTrådstørrelsePris
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH kjernebit 2 x 1-1/4-7 In | AB6KQE 21UN24 02014JWZGH14 "Kjernebit14 "2 x 1-1/4-7"81 772 NOK
DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH kjernebit 4 x 1-1/4-7 In | AB6KQF 21UN31 04014JWZGH14 "Kjernebit14 "4 x 1-1/4-7"82 896 NOK
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH kjernebit 6 x 1-1/4-7 In | AB6KQG 21UN36 06014JWZGH14 "Kjernebit14 "6 x 1-1/4-7"84 344 NOK
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH kjernebit 8 x 1-1/4-7 In | AB6KQH 21UN40 08016JWZGH14 "Kjernebit14 "8 x 1-1/4-7"86 662 NOK
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH Core Bit 10 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQJ 21UN42 10018JWZGH14 "Kjernebit14 "10 x 1-1/4-7"87 117 NOK
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 kjernebit 3 tommer | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "Kjernebit14 "3"82 271 NOK
DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 kjernebit 4-1/4 tommer | AF6VCF 20JY35 04214JWHX214 "Kjernebit14 "4-1 / 4 "82 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIAMOND VANTAGE 01011HDZGH Core Bit Dry 1 x 5/8-11 tommer
1 017 NOK / enhet