AMERIC Ventilasjonskanal for begrenset rom

Flammehemmende og lettkoblede ventilasjonskanaler ideell for håndtering av store luftmengder ved relativt lavt trykk. Inneholder vinyl og vevd polyester for å gi temperaturområde på -20 til 120 grader F og lengder opp til 25 fot. Engangskanaler for bruk på eksossiden av viften også tilgjengelig

filtre

AMERIC -

Ventilasjonskanaler, PVC, vinylbelagt polyesterkonstruksjon

Amerikanske ventilasjonskanaler dirigerer røyk og dårlig luft utenfor og trekker frisk luft inn i lukkede rom. De har PVC, vinylbelagt polyesterkonstruksjon for å motstå UV-stråling, fuktighet og ekstreme miljøforhold og kan enkelt kobles til ventilatorvifter eller viftelepper for negativ eller positiv luftstrøm. Videre har disse UL-listede kanalene lett uttrekkbare Schafer-kanalslanger for å håndtere store luftvolumer ved lavt trykk og kan kollapse inn i de praktisk festede bæreveskene. De er integrert med hurtigkoblinger, reduserer mediesøl og er tilgjengelig i lengder på 15 og 25 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også Americ Engangs ventilasjonskanal som kan kuttes i lengder etter behov.

StilModellLengdeDiameterAnleggFARGEPris (eks. mva)
AGAM-DS121515ft.12 "PVC-belagt polyester-1 460NOK
AGAM-DS081515ft.8"PVC-belagt polyester-1 240NOK
AGAM-DS122525ft.12 "PVC-belagt polyester-2 769NOK
AGAM-DS082525ft.8"PVC-belagt polyester-1 795NOK
BGAM-DS1225CB25ft.12 "PVC-belagt polyester-2 972NOK
BGAM-DS0825CB25ft.8"PVC-belagt polyester-2 297NOK
AGAM-DS202525ft.20 "PVC-belagt polyester-5 136NOK
StilModellLengdeDiameterAnleggFARGEPris (eks. mva)
AGAM-DDISP500FR500ft.12 "polyetylenFjern5 260NOK
AGAM-DDISP500500ft.12 "polyetylenFjern3 917NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?