AMERIC Tilbehør til begrensede romventilasjonskanaler

Inkluderer sirkulære kanalkoblinger i metall for å koble sammen flere seksjoner av 8-, 12- og 20-tommers kanalstørrelser og ergonomisk utformede kanalholdere for å holde standard- eller premiumkanaler. Kanaloppbevaringsstativer med sentralt plassert håndtak er også tilgjengelig

filtre

AMERIC -

Ventilasjonskanalbærere

Americ ventilasjonskanalholdere er designet for å holde fleksible kanalføringer tilgjengelige og beskyttet mot elementer. De har polyetylenkonstruksjon for å sikre høy slagstyrke og vannbestandighet. Disse kanalholderne kommer integrert med et forsterket håndtak for enkel transport og et taufestet beholderdeksel for ekstra sikkerhet.

StilModellFARGELengdeBreddePris (eks. mva)
AGAM-DCP1225Blå35.5 "16.25 "2 334NOK
BGAM-DCP0825Gul34 "10 "1 991NOK
AMERIC -

Kanal til kanal -kontakter, 5.375 tommer lengde

Amerikanske kanal-til-kanal-koblinger er ideelle for å koble sammen flere seksjoner av kanalrør, når utvidede lengder er nødvendig for vifte- eller ventilasjonsrekkevidde, for å flytte luft inn og ut av de trange rommene. De har galvanisert stål- eller aluminiumskonstruksjon for å redusere oksidasjon på de utsatte overflatene og sirkulær design i ett stykke metall for enkel bruk. Velg fra et bredt utvalg av disse lette og enkle å lagre kontaktene, tilgjengelig i 8, 12 og 20 tommers uttaksstørrelser.

StilModellAnleggStørrelse på uttakBreddePris (eks. mva)
AGAM-CA12Aluminum12 "12 "755NOK
AGAM-CG12Galvanisert stål12 "12 "587NOK
AGAM-CG08Galvanisert stål8"8"354NOK
AGAM-CG20Galvanisert stål20 "20 "776NOK
AMERIC -

Vifte med begrenset plass, 115 VAC, 12 tommers kanaldiameter, 1 hk hestekrefter

ModellSakPris (eks. mva)
VAF3000A-2CN8HZC11 551 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?