DBI-SALA Vinsjer med begrenset plass

filtre

DBI-SALA -

Vinsjer med begrenset plass

DBI-SALA begrensede romvinsjer er designet for å hente skadde arbeidere fra eller lavere arbeidstakere til trange rom. De kan enkelt festes til stativer eller davitsystemer. Disse korrosjonsbestandige vinsjene har varmebehandlet støpt aluminiumshus med stålgir, inneholdt i et forseglet oljebad. De leveres med et hurtigmonteringsbrakett for enkel montering på DBI-SALA støttestrukturer. Raptor Supplies tilbyr også DBI-SALA begrensede romtilgangssystemer med to-trinns inngang (primær 6.6: 2, sekundær 3.3: 1).

StilModellKapasitetHøydeLengdeMaterialetypenBreddePris (eks. mva)
A3400923-11 "20 "Støpt aluminium med rustfritt dekselPersonal 3-veis12 "73 334NOK
B8102009-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "37 302NOK
B8102003-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "40 289NOK
B8102001-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "36 487NOK
B8102005-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "39 282NOK
B8102011-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "41 686NOK
B8102007-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "42 658NOK
C851858248 kg-190ft.---64 165NOK
D8518382450 lbs.-----56 682NOK
RFQ
DBI-SALA -

Vinsjer med begrenset plass

StilModellSakPris (eks. mva)
A9507217pose2 166NOK
B8512936Clutch14 054NOK
C8518564Vinsj med begrenset plass58 301NOK
C8518558Vinsj med begrenset plass57 235NOK
D8518587Vinsj med begrenset plass75 000NOK
D8518611Vinsj med begrenset plass81 507NOK
C8518604Vinsj med begrenset plass82 597NOK
D8518609Vinsj med begrenset plass89 721NOK
D8518589Vinsj med begrenset plass71 973NOK
E8100073Vinsj med begrenset plass6 345NOK
C8518602Vinsj med begrenset plass88 519NOK
D8518568Vinsj med begrenset plass57 366NOK
C8518579Vinsj med begrenset plass72 563NOK
C8518561Vinsj med begrenset plass53 643NOK
D8518567Vinsj med begrenset plass58 317NOK
D8518610Vinsj med begrenset plass79 960NOK
C8518603Vinsj med begrenset plass83 760NOK
D8518608Vinsj med begrenset plass87 638NOK
C8518580Vinsj med begrenset plass74 078NOK
D8518565Vinsj med begrenset plass60 412NOK
D8518566Vinsj med begrenset plass59 676NOK
C8518559Vinsj med begrenset plass57 077NOK
D8518586Vinsj med begrenset plass71 393NOK
F8102050Vinsj med begrenset plass45 978NOK
C8518601Vinsj med begrenset plass87 201NOK
DBI-SALA -

Digital 100 vinsj 60 fot galvanisert

ModellSakPris (eks. mva)
8518560AH2XGV52 002 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?