Lednings- og utløpsorganer

filtre

KILLARK -

Rør for utløpsrør

Killark ledningshus er egnet for å gi enkel tilgang til det indre av elektriske racerbaner for elektriske ledninger. Fjærklemmen og den flate bakdesignen gir enkel installasjon og gjenbruk og økt ledningskapasitet med henholdsvis monteringsstabilitet. De har tetninger av neopren som beskytter mot inntrenging av støv / vann i kabinettet. Velg mellom et bredt utvalg av disse jernrørlegemene, tilgjengelig i 3/4, 1, 1-1 / 2 og 1/2 tommers navstørrelser på Raptor Supplies. Utløpshus i aluminium (ledningslegemer) er også tilgjengelig.

StilModellKroppsstilKapasitetFarlig plasseringsklasseNavstørrelseSakPris (eks. mva)
AC38----Ledningsutløpshus1 450NOK
BLR58----Ledningsutløpshus1 863NOK
CLR77SA----Ledningsutløpshus2 936NOK
AC18----Ledningsutløpshus1 052NOK
DX38----Ledningsutløpshus2 093NOK
EX57----Ledningsutløpshus1 208NOK
FT77----Ledningsutløpshus5 005NOK
GTB27SA----Ledningsutløpshus553NOK
HLL68----Ledningsutløpshus2 418NOK
IOC-6M----Ledningsutløpshus1 137NOK
BLR78----Ledningsutløpshus4 600NOK
CLR47SA----Ledningsutløpshus783NOK
CLR57SA----Ledningsutløpshus1 281NOK
AC28----Ledningsutløpshus1 217NOK
JC17SA----Ledningsutløpshus392NOK
KOX-3----Ledningsutløpshus545NOK
HLB108----Ledningsutløpshus5 768NOK
FT37SA----Ledningsutløpshus719NOK
EX17SA----Ledningsutløpshus475NOK
EX47SA----Ledningsutløpshus842NOK
GTB37SA----Ledningsutløpshus763NOK
BT448----Ledningsutløpshus1 555NOK
BT28----Ledningsutløpshus1 404NOK
IOC-7M----Ledningsutløpshus2 546NOK
AC448----Ledningsutløpshus1 533NOK
KILLARK -

Mogul-rør, MO-serien, jern / aluminium

Killark MO-seriens mogulrørlegemer eller -fittings fungerer som trekkuttak for ledere og er kompatible med stive og IMC-løpebaner i rørsystemer. De gir brede åpninger mens de trekker tunge og store ledere og forhindrer knekk eller skarpe bøyninger under installasjonen. Videre brukes de til rettvinklede bend der trekk, tap og skjøter kreves i et værbestandig kammer. Disse beslagene har jern- eller aluminiumskonstruksjon for høy motstandskraft og belastning og er utstyrt med SS-skruer og -pakninger, som muliggjør permanente holdeegenskaper selv på våte steder. De er utstyrt med hevede kuppeldeksler, og tilbyr ekstra ledningsrom og er tilgjengelige i C, LB, T & UB karosseristiler med gjengede nav for selvlåsende funksjoner.
Raptor Supplies tilbyr også Killark Rør for utløpsrør med fjærklemmer og flat ryggdesign for henholdsvis enkel installasjon og økt ledningskapasitet.

StilModellKroppsstilKapasitetNavstørrelsePris (eks. mva)
AMOC-5MC144.0 cu. i.1-1 / 2 "6 483NOK
AMOC-6MC255.5 cu. i.2"5 908NOK
AMOC-8MC758.4 cu. i.3"14 953NOK
BMOLBD-6MLB243.6 cu. i.2"5 506NOK
BMOLBD-1MLB15.2 cu. i.1 / 2 "975NOK
BMOLBD-3MLB87.2 cu. i.1"2 565NOK
BMOLBD-5MLB243.6 cu. i.1-1 / 2 "4 765NOK
BMOLBD-0MLB1449.9 cu. i.4"19 497NOK
BMOLBD-8MLB742.5 cu. i.3"10 667NOK
BMOLBD-2MLB25.6 cu. i.3 / 4 "1 309NOK
BMOLBD-4MLB87.2 cu. i.1.25 "3 647NOK
BMOLBD-7MLB742.5 cu. i.2-1 / 2 "10 509NOK
KILLARK -

Ledningsutløpskropper med deksler

Killark kanalutløpshus gir tilgang til ledere for skjøting, trekking og vedlikehold. Disse utløpshusene er gjenget for å koble til stive kanaler og IMC-er og har pulverformig epoxymaling med pakningsdesign for beskyttelse mot væsker. Velg mellom et bredt utvalg av disse kanalutløpshusene, tilgjengelig i navstørrelser 1-1 / 4, 1-1 / 2, 1/2, 3/4, 1 og 2 tommer. Utløpshus for jernrør (jernkanalutløpshus) er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetNavstørrelsePris (eks. mva)
AOLB-1CG4.0 Cu.In.1 / 2 "251NOK
AOLB-2CG7.0 Cu.In.3 / 4 "256NOK
AOLB-3CG12.0 Cu.In.1"464NOK
AOLB-4CG29.0 Cu.In.1-1 / 4 "709NOK
AOLB-5CG36.0 Cu.In.1-1 / 2 "707NOK
AOLB-6CG70.0 Cu.In.2"1 159NOK
KILLARK -

Ledningsutløpsstrykejern L

ModellSakPris (eks. mva)
GESLT-3MAH2PPJ3 367 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?