CALDWELL Betongtak og platetang

Egnet for løfting av tørre plater av betong, stein eller metall for å forhindre riper eller ødeleggelser under byggearbeid. Har buede elektroder for å skli på glatte overflater og en manuell sperre for å låse armene for enkel plassering av last. Tilgjengelig i lastekapasitet opp til 2200 lb.

filtre

CALDWELL -

Betong Grab

StilModellKapasitetTakhøydeSamlet breddePutematerialePris (eks. mva)
A172-1/4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "polyuretan20 338NOK
B173-1/4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "Stål21 096NOK
C176-1/4550 lb.9 "til 16-3 / 16"23.75 "polyuretan27 734NOK
B173-1/21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "Stål28 941NOK
A172-1/21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "polyuretan30 863NOK
C176-1/21100 lb.9 "til 16-3 / 16"23.75 "polyuretan26 781NOK
B173-12200 lb.16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 til 36 5/8 "Stål36 580NOK
D172-12200 lb.16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 til 36 19/32 "polyuretan44 153NOK
C176-12200 lb.9-3 / 4 til 17 "32 "polyuretan42 867NOK
CALDWELL -

Slab Tong

StilModellKapasitetTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
A71-01000 lb.31.3 "til 39.58"48 3/8 til 58 7/8 "14 279NOK
A71-11000 lb.29 "til 41"41 1/8 til 45 1/2 "14 832NOK
A71-21500 lb.23.5 "til 34.9"43 5/16 til 46 13/16 "16 072NOK
A71-31500 lb.28.6 "til 41.2"36 3/8 til 41 5/8 "18 322NOK
A71-41500 lb.36.8 "til 49.8"52 13/16 til 61 "22 682NOK
RFQ
A71-51500 lb.45.4 "til 60.1"56 1/8 til 62 5/8 "26 728NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?