SOLBERG Trykkluftfiltre

Gjennomsiktige væskeseparatorer som er ideelle for bruk i jordventilering eller mat- og flisbehandlingsjobber. Har en SS flytekapsel for nødavstengning og et innløp over elementet for å forlenge vedlikeholdsintervallene. Kan levere en maksimal strømningshastighet på 500 cfm

filtre

SOLBERG -

Væskeseparator

StilModellSkålstørrelseMaks. StrømmeMaks. PressTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
ASTS-150C51 oz.80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "PT14 025NOK
ASTS-100C51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "PT14 025NOK
ASTS-125C51 oz.60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "PT13 646NOK
BSTS-250C128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "PT20 206NOK
BSTS-200C128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "PT19 587NOK
CSTS-400C256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "PT27 989NOK
DSTS-300C256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "PT27 904NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?