Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG STS-150C Væskeseparator 80 cfm 1-1/2 Tommer NPT | AH8QMB 38XT76

SOLBERG STS-150C væskeseparator 80 cfm 1-1/2 tommer NPT

På lager
Vare: AH8QMB Modell: STS-150CKryssreferanse: 38XT76
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
14 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskeseparator
Skålmaterialepolykarbonat
Skålstørrelse51 oz.
Avløpsportstørrelse1 / 4 "PT
AvløpstypeHåndbok
Filter MediaRustfritt stål
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme80 cfm
Maks. Press2 psi
Maks. Temp.220 Grader F
Total høyde13.625 "
Samlet bredde7"
Rørstørrelse1-1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.186
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseMaks. StrømmeMaks. PressTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
SOLBERG STS-200C væskeseparator 2 tommers Fnpt innløp/utløp | AE4ETL 5JPZ5 STS-200C128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "PT19 587 NOK
SOLBERG STS-250C væskeseparator 2.5 tommer Fnpt innløp/utløp | AE4ETM 5JPZ6 STS-250C128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "PT20 206 NOK
SOLBERG STS-300C væskeseparator 3 tommers Fnpt innløp/utløp | AE4ETN 5JPZ7 STS-300C256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "PT27 904 NOK
SOLBERG STS-400C væskeseparator 4 tommers Fnpt innløp/utløp | AE4ETP 5JPZ8 STS-400C256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "PT27 989 NOK
SOLBERG STS-100C Væskeseparator 40 cfm 1 Tommer NPT | AH8QMC 38XT77 STS-100C51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "PT14 025 NOK
SOLBERG STS-125C Væskeseparator 60 cfm 1-1/4 Tommer NPT | AH8QMD 38XT78 STS-125C51 oz.60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "PT13 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG STS-150C væskeseparator 80 cfm 1-1/2 tommer NPT
14 025 NOK / enhet