SK PROFESSIONAL TOOLS Kombinasjonsnøkler

Ideell for å gripe, løsne og feste muttere og bolter i bil-, luftfarts-, mekaniske og konstruksjonsapplikasjoner. Har stålkonstruksjon for å motstå misbruk av industrien og en fullpolert / svart oksydfinish for motstand mot slipende materialer

filtre

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Kombinasjonsnøkkel

StilModellHodevinkelMaterialeAntall poengOffsetTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
A882110 DegreesStål615 Degrees4.625 "SAE11 / 32 "288NOK
B8826815 DegreesSmidd60 Degrees6.75 "SAE9 / 16 "366NOK
C8871815 DegreesAlloy Steel615 Degrees10 "Metric18mm534NOK
D8832515 DegreesSmidd120 Degrees13 "Metric25mm820NOK
D8850615 DegreesSmidd120 Degrees5.25 "Metric6347NOK
D8851215 DegreesSmidd120 Degrees7.75 "Metric12 "379NOK
D8851815 DegreesSmidd120 Degrees10 "Metric18mm557NOK
D8852415 DegreesSmidd120 Degrees13.25 "Metric24mm747NOK
A8871315 DegreesAlloy Steel615 Degrees8"Metric13389NOK
B8827215 DegreesSmidd60 Degrees8.25 "SAE11 / 16 "409NOK
B8821215 DegreesSmidd60 Degrees5"SAE3 / 8 "284NOK
B8823615 DegreesSmidd120 Degrees16.25 "SAE1.125 "1 114NOK
D8835715 DegreesSmidd60 Degrees4"Metric7mm288NOK
D8836415 DegreesSmidd60 Degrees6.75 "Metric14mm365NOK
D8861015 DegreesSmidd60 Degrees6.25 "SAE5 / 16 "345NOK
D8862015 DegreesSmidd60 Degrees9.25 "SAE5 / 8 "467NOK
B8823415 DegreesSmidd120 Degrees15 "SAE1-1 / 16 "990NOK
B8824415 DegreesSmidd120 Degrees18.5 "SAE1.375 "1 735NOK
A8824615 DegreesSmidd120 Degrees20 "SAE1.437 "2 024NOK
E8812115 DegreesSmidd120 Degrees6"Metric21mm402NOK
D8833015 DegreesSmidd120 Degrees17 "Metric30mm1 291NOK
D8863015 DegreesSmidd60 Degrees13.25 "SAE15 / 16 "749NOK
D8835815 DegreesSmidd60 Degrees4.5 "Metric8289NOK
D8836615 DegreesSmidd60 Degrees7.5 "Metric16mm370NOK
D8861215 DegreesSmidd60 Degrees6.75 "SAE3 / 8 "337NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?