ABUS Kombinasjons hengelåser

Tre- og firesifret tilbakestillbare kombinasjonslåser laget av høykvalitets kuttbestandig metall for å sikre skap, bagasje og andre gjenstander uten nøkkel

filtre

ABUS -

kombinasjon Hengelås

StilModellSjakkelhøydeKroppshøydeBody MaterialSjakkelbreddeKroppsstilKroppens tykkelseKroppsbreddeKontrollnøkkelregistrering påkrevdPris (eks. mva)
A158/501 5 / 16 "2.187 "Støpt sink1"rektangulær15 / 16 "2"Nei328NOK
B160/501"3 2 / 5 "sink1"rektangulær11 / 16 "2"Nei361NOK
C158KC1"2.187 "Støpt sink3 / 4 "rektangulær3 / 4 "1.75 "Nei396NOK
D190CS / 601.187 "2.5 "Herdet stål7 / 8 "rektangulær1.375 "2.5 "Nei1 251NOK
E160HB / 50-502"2"sink1.125 "rektangulær3 / 4 "2"Nei535NOK
F158/407 / 8 "1.75 "Støpt sink7 / 8 "rektangulær7 / 8 "1.5 "Nei247NOK
G160/407 / 8 "2"sink15 / 16 "rektangulær11 / 16 "1.5 "Nei327NOK
H78/50 Grønn13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Nei108NOK
I78/5013 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Nei108NOK
J78/50 KC Blå13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Ja168NOK
H78/50 KC Grønn13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Ja168NOK
K78/50 KC13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Ja168NOK
L78/50 KC Gul13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Ja168NOK
L78/50 KC Rød13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Ja168NOK
L78/50 Gul13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Nei108NOK
M78/50 Blå13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Nei108NOK
L78/50 Rød13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Nei108NOK
ABUS -

Rustfritt stål sjakkel kombinasjons hengelås

StilModellSjakkelhøydePris (eks. mva)
A180IB / 501"509NOK
B180IBHB / 502.5 "541NOK
ABUS -

Kombinasjonshengelås i stålsjakkel

StilModellKroppshøydeKroppens tykkelseKroppsbreddeSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelbreddePris (eks. mva)
A145/40 Grønn1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "168NOK
B145/40 Rød1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "167NOK
C145/40 Blå1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "168NOK
D145/40 Oransje1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "165NOK
E145/40 Gul1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "169NOK
F145/40 Svart1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "197NOK
G145/20 Gul1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "100NOK
H145/20 Svart1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "108NOK
I145/20 Rød1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "100NOK
J145/20 Grønn1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "100NOK
K145/20 Blå1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "100NOK
L145/20 Oransje1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "105NOK
M145/30 Oransje1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "129NOK
N145/30 Gul1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "132NOK
I145/30 Rød1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "137NOK
O145/30 Grønn1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "132NOK
P145/30 Svart1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "153NOK
Q145/30 Blå1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "130NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?