Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 180IB / 50 Kombinasjonshengelås Bunn Svart / Sølv | AG9CFL 14J895

ABUS 180IB/50 Kombinasjonshengelås Bunn Svart/Sølv

På lager
Vare: AG9CFL Modell: 180IB/50Kryssref: 14J895
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
509NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkombinasjon Hengelås
KroppsfinishPlastbelegg
Kroppshøyde2"
Body MaterialMessing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse1"
Kroppsbredde2"
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Ring posisjonBunn
TastekontrollNei
Nøkkel TypeKombinasjon
Antall ringer4
Sjakkel Dia.5 / 16 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeRustfritt stål
Sjakkelbredde1"
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja
    • Kan tilbakestilles: Kan tilbakestilles
    • Marine Grade Weather Proof: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelhøydePris
ABUS 180IBHB/50 Kombinasjonshengelås Bunn Svart/Sølv | AG9CFM 14J896 180IBHB / 502.5 "541NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 180IB/50 Kombinasjonshengelås Bunn Svart/Sølv
509NOK / enhet