LOVIBOND Fargemålere

Inkluderer testersett for å måle lysbølgelengdeabsorbans, ledningsevne, ORP, pH, saltinnhold og TDS-nivåer i vann. Tilgjengelig i +/- 20 mv, +/- 3%, +/- 0.05 pH og 2% nøyaktighetsvarianter

filtre

LOVIBOND -

Orbeco Sc450 farge

StilModellOmrådetypenPris (eks. mva)
A2761200 til 15000 mg / lfotometer9 686NOK
A276105Område: 0.01-0.7 mg / L (pulverreagenser)Mangan7 477NOK
A276060Område: 0.01-0.8 mg / L (pulverreagenser)ammonium7 208NOK
A276065Område: 0.02-1.0 mg / L (tablettreagenser)fotometer7 208NOK
A276055Område: 0.02-1.8 mg / L (pulverreagenser)fotometer7 208NOK
A276025Område: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / L (pulver, tablettreagenser)fotometer7 450NOK
B276010Område: 0.02-2.00, 0.1-8.0 mg / L (pulverreagenser)Klor7 450NOK
A276056Område: 0.02-3.0 mg / L (pulverreagenser)Stryke7 477NOK
A276035Område: 0.02-3.8 mg / L (pulverreagens)fotometer7 208NOK
A276140Område: 0.03 - 3.0 mg / L (pulver og flytende reagenser)fotometer7 382NOK
A276115Område: 0.05-4.0 (tablettreagenser)fotometer7 208NOK
A276040Område: 0.05-4.0 (tablettreagenser)fotometer7 208NOK
A276085Område: 0.05-5.0 mg / L (pulverreagenser)Kobber7 477NOK
A276045Område: 0.06-2.5 mg / L (pulverreagenser)fosfat7 477NOK
A276110Område: 0.1-1.6 mg / L (pulverreagenser)fotometer7 208NOK
A276106Område: 0.1-18 mg / L (pulverreagenser)fotometer7 477NOK
A276116Område: 1-90 mg / L (pulverreagenser)Silica7 208NOK
LOVIBOND -

Sc450 Farge Imeter

StilModellOmrådetypenPris (eks. mva)
A276030Område: 0.02 - 11 mg / L (tablettreagenser)fotometer7 477NOK
A276090Område: 0.05-2.0 mg / L (flytende reagens og standard følger ikke med)Fluor7 477NOK
LOVIBOND -

Fargemålere

StilModellOmrådePris (eks. mva)
AMD640-38 056NOK
AMD610-28 749NOK
B2761902 til 50 mg / l7 540NOK
C214020Syre 0.1 - 4 mmol / L; Alkalinitet-M 5 - 200 mg / L; Alkalinitet-P 5 - 300 mg / L; Aluminium 0.01 - 0.25 mg / L; Ammoniakk 0.02 - 1 mg / L; Ammoniakk, fri 0.01 - 0.5 mg / l; Bor 0.1 - 2 mg / L; Brom 0.05 - 13 mg / L; Klorid 0.5 - 25 mg / L; Klorfri eller totalt 0.02-2.20 056NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?