Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVIBOND 276190 Kolorimeter Total hardhet | AF7LJA 21XC39

LOVIBOND 276190 Kolorimeter Total hardhet

På lager
Vare: AF7LJA Modell: 276190Kryssreferanse: 21XC39

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakcolorimeter
Automatisk avslåingJa
InterfaceInfrarød
Minne16 datapunkter
Antall tester100
Driftstemp. Område5-40 C
Strømkilde(4) AAA-batterier
Område2 til 50 mg / l
TestparameterTotal hardhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9585
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9027504015

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
LOVIBOND 214020 Colorimeter Multiparameter | AD3FET 3YRT2 214020Syre 0.1 - 4 mmol / L; Alkalinitet-M 5 - 200 mg / L; Alkalinitet-P 5 - 300 mg / L; Aluminium 0.01 - 0.25 mg / L; Ammoniakk 0.02 - 1 mg / L; Ammoniakk, fri 0.01 - 0.5 mg / l; Bor 0.1 - 2 mg / L; Brom 0.05 - 13 mg / L; Klorid 0.5 - 25 mg / L; Klorfri eller totalt 0.02-2.19 056 NOK
LOVIBOND MD640 Colorimeter, Multi-Parameter med PTSA/Fluorescein, +/-1 nm, 0.005 A | CR9RHY 56KV11 MD640-36 158 NOK
LOVIBOND MD610 Colorimeter, Multi-Parameter, +/-1 nm/2 % fullskala nøyaktighet, 0.005 A | CR9RJB 56KV10 MD610-27 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVIBOND 276190 Kolorimeter Total hardhet
7 165 NOK / enhet