LYNDEX-NIKKEN Spennhylser

filtre

LYNDEX-NIKKEN -

Spennhylser

StilModellCollet -serienOmrådeStørrelsePris (eks. mva)
AKM32-9/16---1 550NOK
B100-050---486NOK
C100-025(C)---2 787NOK
D075-025---423NOK
EE40-050---924NOK
FE32-040(C)---1 396NOK
G300-050---1 263NOK
HE25-040(C)---1 341NOK
I500-050---456NOK
JE25-040---667NOK
G300-040---1 253NOK
KE16-025(C)---1 034NOK
LSK25-25.4---1 432NOK
ME11-157(C)---1 061NOK
NE50-984---1 592NOK
OER8-157---950NOK
LSK25-25---1 408NOK
LSK25-5/8A---1 437NOK
PE40-984(C)---1 546NOK
Q018-039---355NOK
B100-025---465NOK
RE20-025(C)---1 227NOK
S160-039---1 134NOK
TE20-157---758NOK
OER8-177---934NOK
LYNDEX-NIKKEN -

Tappespenner

StilModellCollet -serienStørrelseTrykk på StørrelsePris (eks. mva)
ANT05-020(S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "706NOK
ASE1-3.5X2.7#13.5 2.7 mm x mmM3, M5673NOK
ASE1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x mmM4, M3706NOK
ASE1-6.0X4.9#16 4.9 mm x mmM5, M6, M8685NOK
ASE1-9.0X7.0#19 7 mm x mmM12706NOK
ASE1-9.5X7.0#19.5 7 mm x mmM13706NOK
ASE1-9.0X7.1#19 7.1 mm x mmM12, M9673NOK
ASE1-8.0X6.3#18 6.3 mm x mmM11, M10, M8695NOK
ASE1-7.1X5.6#17.1 5.6 mm x mmM7685NOK
ASE1-6.0X4.5#16 4.5 mm x mmM6706NOK
ASE1-4.5X3.4#14.5 3.4 mm x mmM4, M6706NOK
ASE1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M4807NOK
ANT05-032(S)#10.367 "x 0.275"1 / 2 "706NOK
ASE1-11.2X9.0#111.2 9 mm x mmM14685NOK
ASE1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM14685NOK
ASE1-2.5X2.1#12.5 2.1 mm x mmM1.4, M1.8, M3706NOK
ASE1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M4706NOK
ASE1-3.0X2.5#13 2.5 mm x mmM2814NOK
ANT05-008(S)#10.168 "x 0.131"#8706NOK
ASE1-8.0X6.0#18 6 mm x mmM11687NOK
ASE1-7.0X5.5#17 5.5 mm x mmM10706NOK
ASE1-6.2X5.0#16.2 5 mm x mmM7, M8693NOK
ASE1-5.0X4.0#15 4 mm x mmM5706NOK
ASE1-4.0X3.2#14 3.2 mm x mmM3693NOK
ASE1-2.24X1.8#12.24 1.8 mm x mmM3706NOK
LYNDEX-NIKKEN -

ER tappespenner

StilModellCollet -serienStørrelseTrykk på StørrelsePris (eks. mva)
AET16-168ER160.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M41 592NOK
AET16-194ER160.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M51 620NOK
AET16-220ER160.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "1 620NOK
BET16-255(C)ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.51 969NOK
AET16-255ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.51 664NOK
BET16-318(C)ER160.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.51 952NOK
BET20-255(C)ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.52 072NOK
BET20-323(C)ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "2 072NOK
AET20-168ER200.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M41 763NOK
AET20-194ER200.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M51 763NOK
AET20-220ER200.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "1 689NOK
AET20-255ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.51 765NOK
AET20-318ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.51 815NOK
AET20-323ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "1 765NOK
AET20-367ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.51 765NOK
BET20-318(C)ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.52 076NOK
BET20-367(C)ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.52 072NOK
AET20-381ER200.381 "x 0.286"3/8 ", M101 708NOK
BET20-381(C)ER200.381 "x 0.286"3/8 ", M102 124NOK
AET25-255ER250.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.51 942NOK
AET25-168ER250.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M41 878NOK
BET25-318(C)ER250.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.52 300NOK
BET25-323(C)ER250.323 "x 0.242"7 / 16 "2 251NOK
AET25-381ER250.381 "x 0.286"3/8 ", M101 827NOK
AET25-437ER250.437 "x 0.328"1 / 8 "PT1 878NOK
LYNDEX-NIKKEN -

Dreiemomentkontroll tappehylser

StilModellCollet -serienStørrelseTrykk på StørrelsePris (eks. mva)
ASES1-7.0X5.5#17 5.5 mm x mmM101 544NOK
AT05-006 (S)#10.141 "x 0.110"# 0-61 597NOK
AT05-020 (S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "1 589NOK
AT05-010 (S)#10.194 "x 0.152"#101 596NOK
ASES1-4.5X3.4#14.5 3.4 mm x mmM4, M61 544NOK
ASES1-9.0X7.0#19 7 mm x mmM121 797NOK
BTPT05-008L(S)#10.437 "x 0.328"1 / 8 "1 608NOK
ASES1-8.0X6.2#18 6.2 mm x mmM8, M101 904NOK
ASES1-8.0X6.0#18 6 mm x mmM111 923NOK
ASES1-5.5X4.5#15.5 4.5 mm x mmM5, M5.51 544NOK
ASES1-4.5X3.55#14.5 3.55 mm x mmM61 577NOK
ASES1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M41 944NOK
AT05-032#10.367 "x 0.275"1 / 2 "1 570NOK
AT05-008 (S)#10.168 "x 0.131"#81 565NOK
AT05-028 (S)#10.323 "x 0.242"7 / 16 "1 600NOK
AT05-010#10.194 "x 0.152"#101 544NOK
AT05-016#10.255 "x 0.191"1 / 4 "1 560NOK
AT05-016 (S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "1 600NOK
AT05-028#10.323 "x 0.242"7 / 16 "1 600NOK
AT05-012 (S)#10.220 "x 0.165"#121 600NOK
AT05-008#10.168 "x 0.131"#81 544NOK
ASES1-10.0X8.0#110.0 8 mm x mmM101 544NOK
ASES1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM141 797NOK
ASES1-5.0X4.0#15 4 mm x mmM51 519NOK
AT05-006#10.141 "x 0.110"# 0-61 570NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?