TECHNIKS Collet Chucks

Designet for å danne en krage rundt en gjenstand og utøve en sterk klemkraft for å holde den på plass når den strammes; ideell for boring, fresing, kjølevæske gjennom og høyhastighetsapplikasjoner. ER11, ER16, ER20, ER25, ER32 og ER40-serien med en maksimal diameter på 2.48 tommer

filtre

TECHNIKS -

Hylse Chuck Muttere

StilModellSakPris (eks. mva)
A03636-MUTTERSpennmutter779NOK
B33125-LSpennmutter1 321NOK
B23111Spennmutter578NOK
C41111Spennmutter646NOK
D41640Spennmutter1 230NOK
A83508-MUTTERSpennmutter990NOK
E41950Spennmutter1 640NOK
B33111Spennmutter1 004NOK
F27116Spennmutter665NOK
A83634-LSpennmutter1 241NOK
A83508-LSpennmutter1 666NOK
F2016-2000Spennmutter580NOK
GTE-22HNSpennmutter1 134NOK
H27116-40Spennmutter1 004NOK
D41616Spennmutter833NOK
I1132.0000CSpennmutter1 479NOK
H27116-50Spennmutter956NOK
H27116-55Spennmutter956NOK
H27116-30Spennmutter1 004NOK
H27116-65Spennmutter1 004NOK
H27116-60Spennmutter1 004NOK
H27116-45Spennmutter956NOK
J04232-18Groove424NOK
K04225-14Groove424NOK
K04225-12Groove446NOK
TECHNIKS -

Collet Chucks

StilModellKapasitetCollet -serienDiameterDimensjonstypeProjeksjonStørrelsePris (eks. mva)
A25.122.20.090------3 904NOK
B04889------2 007NOK
C46.122.20.276------3 190NOK
D22354-8.5------6 977NOK
E06040------3 435NOK
F84126-5/16------649NOK
G16263------3 139NOK
F84126-1/8------649NOK
F84126-06------649NOK
H27.653.68.450------6 447NOK
F84127-14.0------649NOK
I04806-C------3 287NOK
J22231F------3 289NOK
B04881------3 353NOK
K04801-DE------2 751NOK
B04888------2 891NOK
A16108-2.5------2 098NOK
L153500------5 233NOK
M04835------1 994NOK
M04858------2 079NOK
A25.122.20.060------4 684NOK
A25.122.16.090------4 684NOK
A16111-90------2 547NOK
C46.122.16.600------3 803NOK
N22265------3 119NOK
TECHNIKS -

Trykk på Holders

StilModellKapasitetCollet -serienDiameterProjeksjonPris (eks. mva)
A21480/INC1----2 550NOK
B048910.0200 "0.250"ER110.63 "1.043 "1 774NOK
B048960.0200 "0.406"ER160.87 "0.984 "2 190NOK
B048970.0200 "0.512"ER201.1 "1.102 "2 385NOK
B048940.0200 "0.512"ER201.1 "1.574 "2 685NOK
TECHNIKS -

Chuck Reduksjonshylse ER32 Stål

ModellSakPris (eks. mva)
04126-1/2AH6EFA481NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?