EAGLE Sammenleggbar utslippsbeskyttelse og bassenger

Lette og slitesterke oppsamlingsbassenger, dekonbassenger og sølbermer som brukes til å inneholde kjemikalie- / olje- / avløpsutslipp. Laget av PVC / XR5-stoff og gir utmerket kjemikalie-, punkterings- og slitestyrke

filtre

EAGLE -

Decon basseng

StilModellVektPris (eks. mva)
AT86025 kg4 000NOK
BT8602D5.5 kg4 739NOK
EAGLE -

Inneslutningsbasseng

StilModellSpillkapasitetVektPris (eks. mva)
AT861020 gal.2 kg1 092NOK
AT861166 gal.4 kg2 089NOK
BT8601100 gal.4 kg2 775NOK
BT8612150 gal.5 kg3 047NOK
StilModellLengdeSpillkapasitetVektBreddePris (eks. mva)
AT844710ft.1496 gal.180 lb.10ft.37 886NOK
AT844815ft.3366 gal.360 kg15ft.69 599NOK
AT844920ft.5984 gal.380 kg20ft.132 562NOK
EAGLE -

Spillbeholdning Folding Berm

StilModellLengdeSpillkapasitetVektBreddePris (eks. mva)
AT8001FS2"15 gal.1 kg2ft.4 622NOK
BT8002FS2"22 gal.3 kg3ft.4 373NOK
BT8003FS2"30 gal.4 kg4ft.4 909NOK
BT8004FS3ft.34 gal.5 kg3ft.5 644NOK
BT8005FS4ft.60 gal.5.5 kg4ft.6 005NOK
BT8006FS4ft.74 gal.7 kg6ft.7 151NOK
EAGLE -

Spillbegrensning Berm

StilModellFARGEHøydeLengdeSpillkapasitetVektBreddePris (eks. mva)
AT810428-------
RFQ
AT810224-------
RFQ
AT8007-------
RFQ
BT8201BKSvart4.5 "12ft.505 gal.58 lb.15ft.34 310NOK
CT8213BKSvart4.5 "48ft.8483 gal.800 kg63ft.335 962NOK
CT8212BKSvart4.5 "36ft.6362 gal.650 kg63ft.246 750NOK
CT8211BKSvart4.5 "36ft.5150 gal.515 kg51ft.203 437NOK
CT8210BKSvart4.5 "36ft.3939 gal.385 kg39ft.164 062NOK
CT8209BKSvart4.5 "24ft.4241 gal.410 kg63ft.171 937NOK
CT8208BKSvart4.5 "24ft.3434 gal.340 lb.51ft.140 437NOK
CT8207BKSvart4.5 "24ft.2626 gal.280 lb.39ft.113 163NOK
CT8206BKSvart4.5 "12ft.2121 gal.210 kg63ft.98 915NOK
CT8204BKSvart4.5 "12ft.1310 gal.140 lb.39ft.67 668NOK
CT8203BKSvart4.5 "12ft.1110 gal.105 lb.33ft.59 819NOK
CT8202BKSvart4.5 "12ft.707 gal.70 lb.21ft.43 073NOK
CT8205BKSvart4.5 "12ft.1715 gal.175 kg51ft.86 928NOK
DT8208TNTan4.5 "24ft.3501 gal.360 kg52ft.213 150NOK
RFQ
DT8203TNTan4.5 "12ft.1010 gal.112 lb.30ft.73 500NOK
RFQ
DT8209TNTan4.5 "24ft.4241 gal.435 kg63ft.259 350NOK
RFQ
DT8207TNTan4.5 "24ft.2760 gal.310 kg41ft.166 950NOK
RFQ
ET8210TNTan4.5 "36ft.4140 gal.403 kg41ft.246 750NOK
RFQ
DT8206TNTan4.5 "12ft.2121 gal.223 kg63ft.139 650NOK
RFQ
DT8205TNTan4.5 "12ft.1750 gal.185 lb.52ft.109 200NOK
RFQ
FT8212TNTan4.5 "36ft.6362 gal.690 kg63ft.361 200NOK
RFQ
DT8204TNTan4.5 "12ft.1380 gal.150 lb.41ft.87 150NOK
RFQ
StilModellLengdeSpillkapasitetVektBreddePris (eks. mva)
AT8432DR10ft.1944 gal.142 kg26ft.54 915NOK
AT8437DR12ft.3231 gal.198 lb.36ft.78 351NOK
AT8430DR12ft.1615 gal.120 lb.18ft.49 331NOK
AT8441DR12ft.5385 gal.293 kg60ft.115 452NOK
AT8443DR14ft.8901 gal.475 kg85ft.183 551NOK
AT8440DR14ft.5654 gal.252 lb.54ft.108 201NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?