AMPCO METAL Meisler

Ikke-gnistende kaldmeisler som er egnet for miljøer hvor det er brennbare partikler. Laget av aluminiumsbronse eller nikkelaluminiumbronse og tilgjengelig i forskjellige lengder og spissstørrelser

filtre

AMPCO METAL -

Kald meisel

StilModellHexLengdeTips størrelsePris (eks. mva)
AC-181"9.25 "1-1 / 16 "1 122NOK
AC-221 / 2 "14.5 "3 / 4 "959NOK
AC-201 / 2 "12 "9 / 16 "635NOK
AC-163 / 4 "9"3 / 4 "819NOK
BC-143 / 4 "8"13 / 16 "679NOK
AC-135 / 8 "6"3 / 4 "534NOK
AC-155 / 8 "9.125 "11 / 16 "699NOK
AC-177 / 8 "9"7 / 8 "889NOK
AMPCO METAL -

Håndmeisel

StilModellHexLengdeMaterialeTips størrelsePris (eks. mva)
AC-231"18 "Nikkel Aluminium Bronse1"2 167NOK
AC-191.25 "10.625 "Nikkel Aluminium Bronse2"2 488NOK
BC-213 / 4 "12 "Aluminium bronse7 / 8 "901NOK
BC-12A3 / 8 "5.75 "Aluminium bronse7 / 16 "561NOK
AC-247 / 8 "30 "Nikkel Aluminium Bronse1"3 503NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?