APPROVED VENDOR Hjul

filtre

APPROVED VENDOR -

Hjul

StilModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådeHjullagerPris (eks. mva)
A2RZD7-1 / 2 "1000 til 2999 lb.1050 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerInkludert14 grader til 150 grader FRoller342NOK
B24WK28-25 / 64 "300 til 999 lb.551 lb.Salter, syrer, alkohol, høy slitasje, sjokk, korrosjon, høy kjemisk og slagkraft--14 grader til 194 grader F-142NOK
C1NWB81 15 / 16 "1 / 2 "300 til 999 lb.800 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerInkludert14 grader til 170 grader FRoller208NOK
D1KA971.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader FForseglet ball189NOK
E2RYW81.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.250 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader FBall125NOK
F2RYW61.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.200 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader FBall131NOK
G1KB151.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.200 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)101NOK
H1KB131.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.250 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader FBall150NOK
I1KA991.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.275 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)107NOK
J1KA951.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)99NOK
G1KA931.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)71NOK
E2RZK21.5 "3 / 8,1 / 2 "300 til 999 lb.325 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerInkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)102NOK
E2RYX11.5 "3 / 8,1 / 2 "300 til 999 lb.300 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)102NOK
E2RYW71.5 "3 / 8,1 / 2 "0 til 299 lb.250 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)106NOK
E2RYW31.5 "3 / 8,1 / 2 "0 til 299 lb.200 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerInkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)79NOK
E2RYX31.5 "1 / 4 "300 til 999 lb.300 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader FBall144NOK
G1KA811.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.155 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)48NOK
K1KB111.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.275 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)139NOK
J1KB171.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.200 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)141NOK
I1KB211.5 "3 / 8 "300 til 999 lb.450 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)104NOK
D1KB191.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.200 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader FForseglet ball197NOK
K1KB231.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.300 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)139NOK
K1KA891.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.250 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)110NOK
L2RZH41.125 "1 / 4 "0 til 299 lb.125 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)66NOK
M2RYW51.125 "5 / 16 "0 til 299 lb.100 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)31NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?