Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2RYW3 Hjul 200 Lb. 3 D x 1-1/4 tomme | AC3EVV

APPROVED VENDOR 2RYW3 Hjul 200 Lb. 3 D x 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AC3EVV Modell: 2RYW3
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.3 / 8,1 / 2 "
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
HjulmaterialeGummi
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer70-85 Shore A
Passer til aksel3 / 8 "
Navlengde1.5 "
Navbredde1-1 / 2 "
Lastevurdering200 lb.
Motstandsdyktig motVann, olje, kjemikalier, de fleste syrer
NøkkelringbøssingInkludert
Temp. Område14 grader til 150 grader F
Hjullager2-delt Delrin(R)
HjulfargeGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.121
Skipets høyde (cm)4.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådeHjullagerPris
GODKJENT LEVERANDØR 1KA81 Hjul 155 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 tommer | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.155 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA89 Hjul 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 tommer | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.250 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA93 Hjul 715 Lb. 2-9/16 D x 1-3/8 tommer | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F1-delt Delrin(R)63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA95 Hjul 990lb. 3-3/8 D x 2-15/16 tommer | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)104NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA97 Hjul 500 Lb. 3-1/2 D x 1-7/16 tommer | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.165 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader FForseglet ball167NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KA99 Hjul 3000 Lb. 4-1/2 D x 1-5/8 tommer | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.275 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1KB11 Hjul 1000lb 4-15/16d x 1-7/16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0 til 299 lb.275 lb.Vann, olje, kjemikalier, de fleste syrerIkke Inkludert14 grader til 150 grader F2-delt Delrin(R)122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RYW3 Hjul 200 Lb. 3 D x 1-1/4 tomme
70NOK / enhet