ALBION Caster Sockets Braketter og gulvlåser

Plate- og toppplatemonterte gulvlåser for å forhindre at bærbart utstyr forskyver seg eller kryper når det holdes i låst posisjon. Tilgjengelig i totalhøyder opp til 11.5 tommer og monteringsboltdiameter på 3/8 og 1/2 tommer

filtre

ALBION -

Gulvlåser

Albion gulvlås er designet for å forhindre at vogner, plattformbiler, arbeidsbenker og annet lignende bærbart utstyr ruller under lasting og lossing. Disse kraftige låsene har ergonomisk utformede forlengede fotpedaler; støpt gummi, sklisikker bremsesko; høykompresjonsfjærer og ståltopptopper. De kan aktiveres ved å trykke lett på fotpedalen og frigjøres ved å trykke på en av de doble uttrekkbare platene. De kommer med en korrosjonsbestandig sinkplate for montering og anbefales kun til bruk på jevne overflater.

StilModellInnvendig avstand på bolthullMonteringsbolt Dia.MonteringstypeTotal høydeTykke tykkelsePris (eks. mva)
A16LF0880G-3 / 8 "Topp plate--1 029NOK
B16LF0580-----665NOK
C16LF0480-----665NOK
D11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tallerken9.875 "1 / 8 "365NOK
A16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Topp plate6.375 "3 / 16 "1 043NOK
A16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Topp plate7.25 "5 / 16 "1 148NOK
A16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Topp plate8"5 / 16 "1 074NOK
A71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Topp plate8.25 "1 / 4 "1 048NOK
D11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tallerken6"3 / 8 "365NOK
A71LF0880G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Topp plate10.875 "1 / 4 "1 106NOK
D11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tallerken6.875 "1 / 8 "365NOK
A90LF0680G3-3/8" x 5-1/4"1 / 2 "Topp plate9"1 / 4 "1 720NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?