VULCAN Kassettvarmer

10-tommers, patronoppvarmede patroner som er ideelle for oppvarming av faste stoffer i hull med tett toleranse for laminering eller støpeutstyr. Bruk diametere med presisjonsstørrelse (1/4 - 1 tomme) for optimal varmeoverføring

filtre

VULCAN -

Swaged Cartridge Heater, 120 Volt, 10 "Leads

Vulcan swaged patronvarmer brukes til å gi konsentrert varme i borede hull i matriser, platens og metallblokker. Disse enhetene har en kompakt design som tilbys både i høye og lave wattettheter (19 - 172 W / sq.in.) for å oppnå den tiltenkte applikasjonen. De har en 304 rustfritt stålkappe for utmerket varmeledningsevne og motstand mot oksidasjonsreaksjoner og skalering, og en endeskive for positiv tetning mot inntrenging av fuktighet og forurensninger. Disse enhetene er integrert med en nikkel-krom-motstandstråd, såret rundt en presis keramisk kjerne, for en riktig plassering i kappen som videre er fylt med rent magnesiumoksidpulver. Velg mellom et bredt utvalg av disse patronoppvarmede patroner som er tilgjengelige i varianter på 3/4 til 1 tomme Raptor Supplies.

StilModellDiameterLengdeMaks. Temp. EvneMantelmaterialeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
AC9770A1"6.375 "900 Grader FKorrosjonsbestandig 304 rustfritt stål33W / kvm. i.600933NOK
BTB507A1 / 2 "5"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering71W / kvm. i.500862NOK
AC5170A1 / 2 "6"900 Grader F304 rustfritt stål35W / kvm. i.300586NOK
BTB5046A1 / 2 "2.5 "1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering160W / kvm. i.500815NOK
BTB506A1 / 2 "4"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering100W / kvm. i.550703NOK
AC5180A1 / 2 "2"900 Grader F304 rustfritt stål42W / kvm. i.100610NOK
BTB5065A1 / 2 "4"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering46W / kvm. i.250880NOK
BTB501A1 / 2 "1.5 "1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering96W / kvm. i.150860NOK
BTB505A1 / 2 "3"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering64W / kvm. i.2501 166NOK
BTB503A1 / 2 "2.25 "1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering102W / kvm. i.280841NOK
BTB5013A1 / 2 "2"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering85W / kvm. i.200795NOK
AC210A1 / 4 "7.5 "900 Grader F304 rustfritt stål19W / kvm. i.100810NOK
BTB1017A1 / 4 "2"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering128W / kvm. i.150672NOK
AC758A3 / 4 "8"900 Grader FKorrosjonsbestandig 304 rustfritt stål28W / kvm. i.500774NOK
AC766A3 / 4 "4"900 Grader FKorrosjonsbestandig 304 rustfritt stål36W / kvm. i.300720NOK
BTB386A3 / 8 "4"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering73W / kvm. i.300787NOK
BTB3815A3 / 8 "1.25 "1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering172W / kvm. i.150800NOK
BTB380A3 / 8 "1.25 "1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering115W / kvm. i.100877NOK
AC3830A3 / 8 "2.375 "900 Grader F304 rustfritt stål34W / kvm. i.75505NOK
BTB388A3 / 8 "6"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering77W / kvm. i.500854NOK
BTB3816A3 / 8 "2"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering85W / kvm. i.150885NOK
AC3940A3 / 8 "5"900 Grader F304 rustfritt stål38W / kvm. i.200539NOK
BTB3821A3 / 8 "2"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering114W / kvm. i.200892NOK
AC3840A3 / 8 "3"900 Grader F304 rustfritt stål34W / kvm. i.100672NOK
AC3910A3 / 8 "1.5 "900 Grader F304 rustfritt stål42W / kvm. i.50483NOK
VULCAN -

Swaged Cartridge Heater, 240 Volt, 10 "Leads

StilModellDiameterLengdeMaks. Temp. EvneMantelmaterialeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
ATB507B1 / 2 "5"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering71W / kvm. i.500879NOK
ATB501B1 / 2 "1.5 "1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering96W / kvm. i.150708NOK
ATB505B1 / 2 "3"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering64W / kvm. i.250803NOK
ATB506B1 / 2 "4"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering100W / kvm. i.550776NOK
ATB5055B1 / 2 "3"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering192W / kvm. i.7501 137NOK
BC5170B1 / 2 "6"900 Grader F304 rustfritt stål35W / kvm. i.300519NOK
ATB5015B1 / 2 "3"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering102W / kvm. i.400742NOK
ATB703B3 / 4 "6"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering77W / kvm. i.10001 076NOK
BC758B3 / 4 "8"900 Grader FKorrosjonsbestandig 304 rustfritt stål28W / kvm. i.500933NOK
ATB388B3 / 8 "6"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering77W / kvm. i.500852NOK
ATB386B3 / 8 "4"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering73W / kvm. i.300878NOK
ATB3821B3 / 8 "2"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering114W / kvm. i.200774NOK
ATB3815B3 / 8 "1.25 "1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering172W / kvm. i.1501 026NOK
ATB3035B3 / 8 "2.5 "1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering85W / kvm. i.200740NOK
BC3830B3 / 8 "2.375 "900 Grader FKorrosjonsbestandig 304 rustfritt stål34W / kvm. i.75539NOK
ATB380B3 / 8 "1.25 "1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering115W / kvm. i.100818NOK
ATB3816B3 / 8 "2"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering85W / kvm. i.150897NOK
ATB3070B3 / 8 "5"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering95W / kvm. i.500899NOK
ATB6025B5 / 8 "5"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering57W / kvm. i.5001 279NOK
ATB6214B5 / 8 "4"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering80W / kvm. i.550591NOK
BC6360B5 / 8 "2.375 "900 Grader FKorrosjonsbestandig 304 rustfritt stål41W / kvm. i.150823NOK
ATB6031B5 / 8 "6"1600 Grader FKorrosjonsbestandig legering46W / kvm. i.500988NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?