Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN C766A Swaged Cartridge Heater Diameter 3/4 Inch | AC9MDX 3HK06

VULCAN C766A Swaged patronvarmer Diameter 3/4 tomme

På lager
Vare: AC9MDX Modell: C766AKryssref: 3HK06
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
720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwaged patronvarmer
Diameter3 / 4 "
Leddlengde10 "
Lengde4"
Maks. Temp. Evne900 Grader F
Presisjonsskjede Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.004 "
MantelmaterialeKorrosjonsbestandig 304 rustfritt stål
Spenning120
Watt Tetthet36W / kvm. i.
Watts300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaks. Temp. EvneMantelmaterialeWatt TetthetWattsPris
VULCAN C210A Swaged Patronvarmer 7-1/2 tommers lengde | AB9MXF 2E889 C210A1 / 4 "7.5 "900 Grader F304 rustfritt stål19W / kvm. i.100810NOK
VULCAN C3910A Swaged Patronvarmer 42 Watt / Sq. Tommer | AB9MXG 2E890 C3910A3 / 8 "1.5 "900 Grader F304 rustfritt stål42W / kvm. i.50483NOK
VULCAN C3830A Swaged patronvarmer 2-3 / 8 tommers lengde | AB9MXH 2E891 C3830A3 / 8 "2.375 "900 Grader F304 rustfritt stål34W / kvm. i.75505NOK
VULCAN C3840A Swaged patronvarmer 34 watt / kvm. Tommer | AB9MXJ 2E892 C3840A3 / 8 "3"900 Grader F304 rustfritt stål34W / kvm. i.100672NOK
VULCAN C3930A Swaged patronvarmer 36 watt / kvm. Tommer | AB9MXK 2E893 C3930A3 / 8 "4"900 Grader F304 rustfritt stål36W / kvm. i.150622NOK
VULCAN C3940A Swaged patronvarmer 38 Watt / kvm. Tommer | AB9MXL 2E894 C3940A3 / 8 "5"900 Grader F304 rustfritt stål38W / kvm. i.200539NOK
VULCAN C5180A Swaged Patronvarmer 42 Watt / kvm. Tommer | AB9MXM 2E895 C5180A1 / 2 "2"900 Grader F304 rustfritt stål42W / kvm. i.100610NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN C766A Swaged patronvarmer Diameter 3/4 tomme
720NOK / enhet