APPROVED VENDOR Karbonstålemner Flater Barer Plater og arkmateriale

filtre

StilModellLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A2HHD51"+/- 1.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "236NOK
A2HHR31"+/- 1.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "312NOK
A2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "164NOK
A2HJF11"+/- 1.000 "3.5 "+ 0.000 / -0.008 "5"+ 0.000 / -0.008 "4 303NOK
A2HJE11"+/- 1.000 "2"+ 0.000 / -0.006 "4"+ 0.000 / -0.006 "1 563NOK
A2HJD91"+/- 1.000 "2"+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "1 255NOK
A2HJD81"+/- 1.000 "2"+ 0.000 / -0.005 "2.5 "+ 0.000 / -0.005 "1 144NOK
A2HJD71"+/- 1.000 "2"+ 0.000 / -0.005 "2.25 "+ 0.000 / -0.005 "1 161NOK
A2HHW91"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "755NOK
A2HJC91"+/- 1.000 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "903NOK
A2HHW41"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "449NOK
A2HHV61"+/- 1.000 "7 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "4"+ 0.000 / -0.006 "945NOK
A2HHV51"+/- 1.000 "7 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "749NOK
A2HJA11"+/- 1.000 "1.25 "+ 0.000 / -0.006 "4"+ 0.000 / -0.006 "1 093NOK
A2HHR51"+/- 1.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "2.5 "+ 0.000 / -0.005 "437NOK
A2HHR11"+/- 1.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "248NOK
A2AVF31"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "4"+ 0.000 / -0.006 "564NOK
A2HHG61"+/- 1.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "144NOK
A2HHD91"+/- 1.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.008 "4.5 "+ 0.000 / -0.008 "482NOK
A2HHD81"+/- 1.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "4"+ 0.000 / -0.006 "349NOK
A2HHD61"+/- 1.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "289NOK
A2HHD41"+/- 1.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2.75 "+ 0.000 / -0.005 "285NOK
A2HHA21"+/- 1.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.008 "4.5 "+ 0.000 / -0.008 "316NOK
A2HGZ91"+/- 1.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "257NOK
A2HGZ81"+/- 1.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "201NOK
APPROVED VENDOR -

Rektangulær stang 3/8 tykk 3/4 W 6ft L.

ModellSakPris (eks. mva)
2HHF4AC2BBE364NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?