GODKJENT LEVERANDØR 2HHF4 rektangulær stang 3/8 tykk 3/4 W 6 fot L. | AC2BBE

APPROVED VENDOR 2HHF4 rektangulær stang 3/8 tykk 3/4 W 6 fot L.

Vare: AC2BBE Modell: 2HHF4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

399NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulær stang
Legeringstype1018
Finishupolert
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeKarbonstål
TemperKald finish
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+ 0.000 / -0.003 "
typenGenerelt formål
Typisk strekkfasthet65,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke55,000 PSI
Bredde3 / 4 "
Bredde Toleranse+ 0.000 / -0.003 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.65
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7215500015
OpprinnelseslandSG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HHF4 rektangulær stang 3/8 tykk 3/4 W 6 fot L.
399NOK / enhet