PLAST-O-MATIC Kalibreringssett og stasjoner

Termoplastiske kalibreringskolonner som brukes til å måle og verifisere strømningshastigheter eller kjemiske doser med høyere nøyaktighet. Har klare Mylar Overlay-graderinger for å tåle tøffe kjemiske miljøer og gi direkte avlesninger i gph og ml/min

filtre

PLAST-O-MATIC -

CC Series PVC Kalibreringssøyler

Plast-O-Matic CC Series PVC-kalibreringskolonner brukes til å måle og kalibrere væskestrømningshastigheter. De har PVC-konstruksjon for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Disse kalibreringssøylene har NPT-koblinger for mekaniske ledd og hydrauliske tetninger. De kan brukes ved temperaturer opp til 140 grader F og kommer i målekapasiteter på 100, 250, 500, 1000,2000 og 4000 ml/min strømningshastigheter.

StilModellPris (eks. mva)
ACC100-PV1 323NOK
RFQ
ACC500-PV1 964NOK
RFQ
ACC2000-PV3 180NOK
RFQ
ACC250-PV1 617NOK
RFQ
ACC1000-PV2 285NOK
RFQ
ACC4000-PV4 062NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?