GEORG FISCHER Sommerfuglventiler

Polypropylen/PVC-ventiler med et gir-/spakhåndtak for å kontrollere væskestrømmen. Kan passe til rørstørrelser fra 2 til 6 tommer og tåle temperaturer opp til 210 grader F

filtre

GEORG FISCHER -

Butterflyventil

StilModellBody MaterialBoltsirkel Dia.SkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A167567022polypropylen4-29 / 32 "polypropylenspakenpolypropylen2"-10 til 175 grader F7 731NOK
A167567024polypropylen6-19 / 64 "polypropylenspakenpolypropylen3"-10 til 175 grader F9 258NOK
A167567026polypropylen8.5 "polypropylenspakenpolypropylen5"-10 til 175 grader F15 535NOK
A167567027polypropylen9.5 "polypropylenspakenpolypropylen6"-10 til 175 grader F17 254NOK
A167567023polypropylen5-45 / 64 "polypropylenspakenpolypropylen2.5 "-10 til 175 grader F8 354NOK
A167567025polypropylen7.5 "polypropylenspakenpolypropylen4"-10 til 175 grader F11 799NOK
B161567005PVC7.5 "PVCGear betjentPVC4"0 til 140 grader F5 396NOK
B161567006PVC8.5 "PVCGear betjentPVC5"0 til 140 grader F7 190NOK
B161567007PVC9.5 "PVCspakenPVC6"0 til 140 grader F7 666NOK
B161567004PVC6-19 / 64 "PVCspakenPVC3"0 til 140 grader F4 848NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?