STRUCTURAL PLASTICS Bulklagerstativer

HDPE / plaststativ som er ideelle for lagring av laster opp til 4030 lb og forebygging av forurensning på tvers av produkter fra hylle til hylle. Har en rutenettdesign (på utvalgte modeller) for å la væsker strømme gjennom og fremme luftsirkulasjon. Justerbare hylleenheter med maks 4-tommers inkrement er også tilgjengelig

filtre

STRUCTURAL PLASTICS -

Bulk lagringsstativ

StilModellAntall hyllerKapasitet per hylleDybdeBreddeFinishHøydeSakLastekapasitetPris (eks. mva)
AS6636A1-36 "66 "Rutenett-Bulk lagringsstativ-3 552NOK
BS3624A1250 lb.24 "36 "Flate24 "Tilleggsenhet for bulklagringsstativ250 lb.1 365NOK
CS4824A1-24 "48 "Rutenett-Bulk lagringsstativ-2 023NOK
DS3616A1250 lb.16 "36 "Flate24 "Tilleggsenhet for bulklagringsstativ250 lb.1 121NOK
ES9636A1750 lb.36 "96 "Flate24 "Tilleggsenhet for bulklagringsstativ750 lb.4 619NOK
RFQ
FS9624A1500 lb.24 "96 "Flate24 "Tilleggsenhet for bulklagringsstativ500 lb.2 730NOK
RFQ
GS9616A1500 lb.16 "96 "Flate24 "Tilleggsenhet for bulklagringsstativ500 lb.2 356NOK
RFQ
HS6624A1350 lb.24 "66 "Flate24 "Tilleggsenhet for bulklagringsstativ350 lb.2 230NOK
IS6616A1350 lb.16 "66 "Flate24 "Tilleggsenhet for bulklagringsstativ350 lb.1 841NOK
JS3636A1-36 "36 "Rutenett-Bulk lagringsstativ-2 171NOK
KS6636B2-36 "66 "Rutenett27 "Bulk lagringsstativ1375 lb.5 195NOK
LS6616B2350 lb.16 "66 "Flate48 "Bulk lagringsstativ, startpakke700 lb.2 690NOK
MS9616B2450 lb.16 "96 "Flate27 "Bulk lagringsstativ1000 lb.3 308NOK
RFQ
NS9636B2750 lb.36 "96 "Flate48 "Bulk lagringsstativ, startpakke1500 lb.6 194NOK
RFQ
OS6624B2470 lb.24 "66 "Flate27 "Bulk lagringsstativ700 lb.3 331NOK
PS3624B2250 lb.24 "36 "Flate27 "Bulk lagringsstativ500 lb.1 995NOK
QS9624B2680 lb.24 "96 "Flate27 "Bulk lagringsstativ1000 lb.3 875NOK
RFQ
RS3636B2-36 "36 "Rutenett27 "Bulk lagringsstativ750 lb.3 070NOK
SS3616B2170 lb.16 "36 "Flate27 "Bulk lagringsstativ250 lb.1 577NOK
TS4824B2344 lb.24 "48 "Flate27 "Bulk lagringsstativ688 lb.3 248NOK
US9636x33-36 "96 "Rutenett51 "Bulk lagringsstativ3025 lb.10 508NOK
VS6616x33-16 "66 "Rutenett51 "Bulk lagringsstativ925 lb.4 326NOK
WS3616X33170 lb.16 "36 "Flate51 "Bulk lagringsstativ500 lb.2 697NOK
XS9624X33680 lb.24 "96 "Flate51 "Bulk lagringsstativ2025 lb.6 809NOK
RFQ
YS4824x33344 lb.24 "48 "Flate51 "Bulk lagringsstativ1032 lb.5 297NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?