LYON Bulklagerstativer

filtre

LYON -

Storage Rack

StilModellHylletypePris (eks. mva)
ADD3700Tillegg5 242NOK
BDD3710Tillegg6 590NOK
CDD3710SVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.12 489NOK
DDD3700SVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.9 763NOK
LYON -

Tilleggsenhet for bulklagringsstativ

StilModellMaterialeStrålekapasitetKapasitetAntall hyllerBreddeKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdePris (eks. mva)
ADD67305D----72 "--48 "9 641NOK
ADD67315D--1900 lbs.-72 "--48 "9 709NOK
BDD67523P--1650 kg-96 "--36 "6 757NOK
CDD67533D--1650 kg-96 "--36 "12 778NOK
CDD67535D--1650 kg-96 "--48 "15 147NOK
BDD67505P----96 "--48 "7 438NOK
BDD67503P----96 "--36 "6 559NOK
DDD67501R----96 "--24 "8 250NOK
DDD67323R--1900 lbs.-72 "--36 "8 161NOK
BDD67225P--2600 lbs.-60 "--48 "5 517NOK
DDD67523R--1650 kg-96 "--36 "9 937NOK
DDD67223R--2600 lbs.-60 "--36 "7 012NOK
BDD67205P----60 "--48 "5 326NOK
EDD67201----60 "--24 "3 186NOK
FDD67201W----60 "--24 "4 569NOK
GDD67203W----60 "--36 "5 285NOK
BDD67221P--2600 lbs.-60 "--24 "4 441NOK
BDD67223P--2600 lbs.-60 "--36 "5 026NOK
ADD67303D----72 "--36 "7 919NOK
ADD67511D--1650 kg-96 "--24 "7 614NOK
HDD67505W----96 "--48 "8 705NOK
HDD67303W----72 "--36 "6 094NOK
BDD67303P----72 "--36 "5 524NOK
DDD67201R----60 "--24 "5 944NOK
ADD67202D----60 "--24 "6 637NOK
LYON -

Startaggregat for bulklagringsstativ

StilModellMaterialeStrålekapasitetKapasitetAntall hyllerBreddeKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdePris (eks. mva)
ADD67513SD--1650 kg-96 "--36 "10 513NOK
BDD67305SW----72 "--48 "7 301NOK
CDD67201SW----60 "--24 "5 322NOK
DDD67301SW----72 "--24 "5 990NOK
ADD67203SD----60 "--36 "7 728NOK
ADD67205SD----60 "--48 "9 161NOK
EDD67303SR----72 "--36 "8 804NOK
FDD67205SP----60 "--48 "6 210NOK
FDD67305SP----72 "--48 "7 098NOK
ADD67215SD----60 "--48 "9 298NOK
FDD67221SP--2600 lbs.-60 "--24 "5 388NOK
FDD67321SP--1900 lbs.-72 "--24 "6 018NOK
FDD67505SP----96 "--48 "8 322NOK
FDD67325SP--1900 lbs.-72 "--48 "7 479NOK
FDD67501SP----96 "--24 "6 447NOK
GDD67335SD--1900 lbs.-72 "--48 "13 828NOK
ADD67323SR--1900 lbs.-72 "--36 "9 200NOK
EDD67501SR----96 "--24 "9 004NOK
HDD67301S----72 "--24 "4 408NOK
FDD67201SP----60 "--24 "5 000NOK
ADD67521SR--1650 kg-96 "--24 "9 392NOK
ADD67213SD----60 "--36 "7 999NOK
ADD67515SD--1650 kg-96 "--48 "12 458NOK
EDD67505SR----96 "--48 "11 711NOK
ADD67525SR--1650 kg-96 "--48 "12 092NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?