KURIYAMA Pustende luftslange

Ikke-giftige og luktfattige luftpusteslanger som er ideelle for bruk i type C lufttilførselsledninger, innendørs anleggslufttjenester og malingssprøytebokser. Har garnforsterket PVC-konstruksjon og et maksimalt arbeidstrykk på 250 psi ved 70 grader F. Tilgjengelig i lengder på 300 og 500 fot

filtre

KURIYAMA -

Pusteslange

StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
AA1243H-08X3001 / 2 "300ft.21 / 25 "0.17 "25 047NOK
AA1243H-04X3001 / 4 "300ft.5 / 8 "1 / 8 "19 892NOK
AA1243-04X5001 / 4 "500ft.1 / 2 "0.187 "19 384NOK
AA1243H-06X3003 / 8 "300ft.11 / 16 "0.156 "18 865NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?