KURIYAMA A1243H-06X300 Pusteslange Id 3/8 tommer ytre diameter 11/16 tommer | AD7GQA 4EGT2

KURIYAMA A1243H-06X300 pusteslange ID 3/8 tomme ytre diameter 11/16 tommer

På lager
Vare: AD7GQA Modell: A1243H-06X300Kryssreferanse: 4EGT2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 865 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPusteslange
FARGESvart
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde300ft.
MaterialeGarnforsterket PVC
Maks. Press250 PSI ved 70 grader. F
Utenfor Dia.11 / 16 "
Temp. Område-15 til 150 grader F
typenFleksibel
Veggtykkelse0.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.6775
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode3917320020
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
KURIYAMA A1243-04X500 Pusteslange Id 1/4 tommer Ytre diameter 1/2 tommer | AD7GPY 4EGR9 A1243-04X5001 / 4 "500ft.1 / 2 "0.187 "21 477 NOK
KURIYAMA A1243H-04X300 Pusteslange Id 1/4 tommers ytre diameter 5/8 tommer | AD7GPZ 4EGT1 A1243H-04X3001 / 4 "300ft.5 / 8 "1 / 8 "19 892 NOK
KURIYAMA A1243H-08X300 Pusteslange Id 1/2 tomme ytre diameter 21/25 tommer | AD7GQB 4EGT3 A1243H-08X3001 / 2 "300ft.21 / 25 "0.17 "25 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA A1243H-06X300 pusteslange ID 3/8 tomme ytre diameter 11/16 tommer
18 865 NOK / enhet