DURHAM MANUFACTURING Varebiler

4-sidige lastebiler med lav dekk som er egnet for industriell lagring. Har helsveiset stålkonstruksjon, 4 polyuretan-påstøpende hjul, lastekapasitet opp til 1200 kg og et rørformet skyvehåndtak. Spillkontrollvogner er også tilgjengelig

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Lastebiler med lav dekk, fire sider

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A4SLT-1836-1.2K-9539.875 "42.125 "1200 lbs.18.1875 "7 196NOK
B4SLT-3036-5PO-9539.875 "42.125 "1400 lbs.30.19 "7 176NOK
A4SLT-3048-1.2K-9539.875 "54.13 "1200 lbs.30.19 "10 920NOK
A4SLT-2436-1.2K-9539.875 "42.125 "1200 lbs.24.1875 "8 082NOK
B4SLT-2436-5PO-9539.875 "42.125 "1400 lbs.24.1875 "8 082NOK
C4SLT-2448-2K-9541.25 "54.13 "2000 lbs.24.1875 "11 882NOK
C4SLT-1836-2K-9541.25 "42.125 "2000 lbs.18.1875 "8 582NOK
C4SLT-2436-2K-9541.25 "42.125 "2000 lbs.24.1875 "10 557NOK
C4SLT-3048-2K-9541.25 "54.13 "2000 lbs.30.19 "12 832NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Solide kassebiler

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A4ST-SM-2448-5PO-9528.19 "54.13 "1400 lbs.24.25 "6 640NOK
A4ST-SM-2436-5PO-9528.19 "42.125 "1400 lbs.24.25 "5 742NOK
A4ST-SM-1836-5PO-9528.19 "42.125 "1400 lbs.18.25 "5 213NOK
A4ST-SM-3048-5PO-9528.19 "54.13 "1400 lbs.30.25 "7 356NOK
B4STHC-SM-2436-6MR-9532.75 "42.125 "2000 lbs.25.75 "10 116NOK
B4STHC-SM-3060-6MR-9532.75 "66.13 "2000 lbs.30.25 "12 988NOK
C4STE-SM-3048-6MR-9534.56 "54.13 "2000 lbs.30.3125 "9 019NOK
D4STE-SM-2448-9534.625 "54.13 "2000 lbs.24.25 "7 326NOK
D4STE-SM-3048-9534.625 "54.13 "2000 lbs.30.25 "8 005NOK
D4STE-SM-2436-9534.625 "42.125 "2000 lbs.24.25 "6 481NOK
D4STE-SM-3060-9534.625 "66.13 "2000 lbs.30.25 "8 292NOK
E4STEDG-SM-2436-6PU-9541.25 "42.125 "2000 lbs.24.1875 "8 011NOK
E4STEDG-SM-3048-6PU-9541.25 "54.13 "2000 lbs.30.19 "10 398NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Mesh Box Trucks, 4 -sidig

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A4ST-EX-1836-5PO-9528.06 "42.5 "1400 lbs.18.5 "4 793NOK
A4ST-EX-2436-5PO-9528.06 "42.5 "1400 lbs.24.5 "5 343NOK
B4ST-EX-2436-6MR-9529.4375 "42.5 "2000 lbs.24.5 "7 650NOK
C4STHC-EX-2436-6MR-9532.625 "42.25 "2000 lbs.24.25 "9 292NOK
C4STHC-EX-3048-6MR-9532.625 "54.25 "2000 lbs.30.25 "10 945NOK
D4ST-EX-306033-6MR-9533 "66.5 "2000 lbs.30.5 "11 376NOK
E4STE-EX-2448-5PU-9533.8125 "54.5 "1200 lbs.24.5 "6 441NOK
E4STE-EX-3048-5PU-9533.8125 "54.5 "1200 lbs.30.5 "7 028NOK
F4STE-EX-2436-9535.1875 "42.5 "2000 lbs.24.5 "6 532NOK
F4STE-EX-2448-9535.1875 "54.5 "2000 lbs.24.5 "7 377NOK
F4STE-EX-3048-9535.1875 "54.5 "2000 lbs.30.5 "8 056NOK
F4STE-EX-3060-9535.1875 "66.5 "2000 lbs.30.5 "8 779NOK
G4STEDG-EX-3048-6PU-9540 "54.5 "2000 lbs.30.38 "10 050NOK
H4SLT-EX1832-1.2K-9540.13 "38.5 "1200 lbs.18.5 "5 766NOK
I4SLT-EX1836-5PO-9540.13 "42.5 "1400 lbs.18.5 "5 507NOK
I4SLT-EX3048-5PO-9540.13 "54.5 "1400 lbs.30.5 "7 895NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Lastebiler med lav dekk, tre sider

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A3SLT-1836-1.2K-9539.875 "42.125 "1200 lbs.18.1875 "6 799NOK
A3SLT-2448-1.2K-9539.875 "54.13 "1200 lbs.24.1875 "9 244NOK
A3SLT-2436-1.2K-9539.875 "42.125 "1200 lbs.24.1875 "8 107NOK
B3SLT-EX1832-1.2K-9540.13 "38.5 "1200 lbs.18.38 "5 597NOK
B3SLT-EX2436-1.2K-9540.13 "42.5 "1200 lbs.24.38 "7 320NOK
B3SLT-EX3036-1.2K-9540.13 "42.5 "1200 lbs.30.38 "7 238NOK
B3SLT-EX2448-1.2K-9540.13 "54.5 "1200 lbs.24.38 "7 454NOK
C3SLT-EX3048-2K-6PU-9541.5 "54.5 "2000 lbs.30.38 "10 671NOK
D3SLT-1836-2K-9541.25 "42.125 "2000 lbs.18.1875 "7 511NOK
D3SLT-2436-2K-9541.25 "42.125 "2000 lbs.24.1875 "9 238NOK
D3SLT-2448-2K-9541.25 "54.13 "2000 lbs.24.1875 "9 204NOK
D3SLT-3048-2K-9541.25 "54.13 "2000 lbs.30.19 "10 019NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Kassebil, 4 -sidig, størrelse 24 x 48 x 40 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4SLT-2448-1.2K-95AE4MVW11 974 NOK
DURHAM MANUFACTURING -

3 -sidig sikkerhetsboks, slippport og topp, størrelse 30 x 60 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
3STDGT-SM3060-6MR-95CF6JTP14 651 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?