FACOM Boksenøkkel

Isolerte skiftenøkler med hindring og offsetboks med stålhuskonstruksjon med sklisikkert grep. Tilgjengelig i 6- og 12-punkts ringåpninger for kraftig stramming av muttere og bolter

filtre

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-54.M2B23.5 "1.25 "1 501NOK
AFM-54.M3B30 "1.437 "2 389NOK
FACOM -

Boksenøkkel

StilModellFinishTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-59.22X24Full polsk8 35 / 64 "22 mm x 24429NOK
BFM-54A.55Satin11 11 / 16 "55mm1 991NOK
BFM-54A.70Satin14.375 "70mm2 765NOK
BFM-54A.24Satin7 3 / 32 "24mm856NOK
BFM-54A.30Satin8 9 / 32 "30mm925NOK
BFM-54A.36Satin9 27 / 32 "36mm1 116NOK
BFM-54A.41Satin10.625 "41mm1 245NOK
BFM-54A.50Satin11.625 "50mm1 701NOK
StilModellOffsetTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-55.8AVSE16 Degrees5 29 / 32 "8567NOK
AFM-55.13AVSE23 Degrees6.5 "13635NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-57.10X125.625 "10 x 12mm287NOK
AFM-57.11X135.625 "11 mm x 13304NOK
AFM-57.19X229.25 "19 mm x 22446NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?