Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FM-57.10X12 Obstruksjonsboksnøkkel 10 x 12mm 5-5/8 L | AC3HMX 2TLD9

FACOM FM-57.10X12 obstruksjonsboksnøkkel 10 x 12 mm 5-5/8 L

På lager
Vare: AC3HMX Modell: FM-57.10X12Kryssreferanse: 2TLD9
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSperrenøkkel til hindringsboks
FinishSatin
Hodestørrelse10 x 12mm
MaterialeStål
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde5.625 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse10 x 12mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • 2TLD9 er en foreslått erstatning av 1LCG2

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
FACOM FM-57.11X13 Obstruksjonsboksnøkkel 11 x 13mm 5-5/8 L | AC3HMY 2TLE1 FM-57.11X135.625 "11 mm x 13304NOK
FACOM FM-57.19X22 Obstruksjonsboksnøkkel 19 x 22mm 9-1/4 L | AC3HNB 2TLE7 FM-57.19X229.25 "19 mm x 22446NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FM-57.10X12 obstruksjonsboksnøkkel 10 x 12 mm 5-5/8 L
287NOK / enhet