Benk Vises

filtre

WILTON TOOLS -

Kombinasjons skrustikke, kraftig, 8 tommers kjevebredde, 6 3/4 tommer Maks. Åpning

ModellSakPris (eks. mva)
1780ACH9ABN14 153 NOK
12

Benk Vises

Benkfester er designet for å holde arbeidsstykker og deler på plass under filing, hamring, boring og saging. Disse benkene er laget av smidt støpejern/stål med strekkstyrker på opptil 75000 1 psi og har herdede stålkjever med en ekstra dyp hals for økt arbeidsområde. Utvalgte modeller har en svingbar base med doble låsebolter og en stor ambolt for å tillate presis posisjonering av objekter med trinn så lite som XNUMX grad. Raptor Supplies tilbyr en rekke benkvisninger fra merker som Vestover, Wilton, ridgid og Palmgren. Wilton kombinasjonsrør og benkskiver har en rundkanalsdesign, med en skruemutter forankret bak for å gi rettlinje trekk- og klemkrefter opp til 30000 psi. Disse viser har en helt lukket spindel- og muttermontering som forhindrer at rusk kommer inn, noe som sikrer lang levetid for smøremidler. Vi tilbyr også roterende benkvisere fra Palmgren som kan rotere hodet og svinge basen opp til 360 grader, og låse arbeidsemner med et intervall på 45 grader. Dette gjør at skruekjefene kan konfigureres som rør- og V-kjever for å gripe rør eller andre runde gjenstander. De er utstyrt med en gjengeskrue med trapesformet ledning for å tåle overdreven belastning og bolteklemmer på basen for sikker montering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?