FERVI Benk Slipere

filtre

FERVI -

End Mill slipemaskiner

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
AA004 / 144 å 14 mm15 932NOK
RFQ
BA004 / 204 å 20 mm23 325NOK
RFQ
FERVI -

Benkekvern

StilModellPensel størrelseStørrelse på tørrslipeskivePris (eks. mva)
A0551--1 616NOK
RFQ
BS383--2 179NOK
RFQ
C0023--1 260NOK
RFQ
DS023--1 726NOK
RFQ
E0503-150 x 20 x 12.7 mm1 436NOK
RFQ
F0552--2 868NOK
RFQ
G0552 / 400V--2 695NOK
RFQ
HS503-150 x 20 x 16 mm1 978NOK
RFQ
I0510150 x 20 x 12.7 mm-1 398NOK
RFQ
JS510150 x 20 x 16 mm-1 915NOK
RFQ
FERVI -

Kombinert benkekvern

StilModellPensel størrelsePris (eks. mva)
A0377-2 195NOK
RFQ
B0553150 x 20 x 16 mm1 786NOK
RFQ
C0556200 x 25 x 20 mm1 964NOK
RFQ
D0554 / 400V200 x 25 x 20 mm2 977NOK
RFQ
D0554200 x 25 x 20 mm2 977NOK
RFQ
FERVI -

Slipemaskin

StilModellSlipekapasitetStørrelseSpeedPris (eks. mva)
AA003 / 322.1 - 12 mm/12.1 - 32 mm-4400 rpm37 044NOK
RFQ
BA003/13A3 - 13 mm320 x 180 x 190 mm4400 rpm10 269NOK
RFQ
CA0132A3 - 20 mm500 x 230 x 250 mm7000 rpm14 490NOK
RFQ
DA013 / 2613 - 26 mm370 x 165 x 200 mm4200 rpm10 931NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?