JR SMITH Klokkefeller og avløp

Ideell for bruk i kjøkken, toaletter og dusjer for å forhindre kvelning av vannledninger ved ikke å la grus eller andre herreløse gjenstander spyles i avløpet. Fett / solid / lo avskjæringsdekselpakninger også tilgjengelig

filtre

JR SMITH -

Dekselpakninger

StilModelltypenPris (eks. mva)
A8050GSmøreinterceptor443NOK
B8010GGrease Interceptor, svart, 3/4" bred x 56.64" lang, for bruk med 8010 og 8210 Series Grease Interceptor273NOK
C8760CGASKHår/lo-avskjærer158NOK
D8710 PAKKESolids Interceptor243NOK
E8714 PAKKESolids Interceptor468NOK
F8730GKTSuspendert Type Solids Interceptor241NOK
JR SMITH -

Gulvavløpskropp

StilModellSamlet Dia.Pipe dia.typenPris (eks. mva)
A210-Y026.5 "2"Lett kommersiell uten blinkende krage363NOK
A210-Y046.5 "4"Lett kommersiell uten blinkende krage375NOK
B2005Y02BA-P0509"2"Kommersiell med blinkende krage627NOK
C2005Y03BA-P0509"3"Kommersiell med blinkende krage822NOK
C2005Y04BA-P0509"4"Kommersiell med blinkende krage845NOK
JR SMITH -

Takavløpskraver

StilModellPris (eks. mva)
A1001C2 932NOK
B1310C1 292NOK
StilModellPris (eks. mva)
AA05NBC / S2 574NOK
AA06NBC / S2 870NOK
JR SMITH -

Stinkstopper

StilModellPipe dia.Pris (eks. mva)
A2692-022"836NOK
B2692-033"884NOK
C2692-03503-1 / 2 "999NOK
D2692-044"1 044NOK
JR SMITH -

Gulvavløpsrist

StilModellHøydeLengdeMaterialeSamlet Dia.typenPris (eks. mva)
AA05PBG--Bronse-m / skruer694NOK
BA08PBG--Bronse-m / skruer2 143NOK
CB05PBG--Bronse-m / skruer911NOK
DB08NBG--Nikkelbronse-m / skruer4 602NOK
EB07NBG-6 9 / 16 "Nikkelbronse-m / skruer4 091NOK
FA07NBG--Nikkelbronse-m / skruer1 862NOK
FA07PBG--Bronse-m / skruer1 690NOK
GB06PBG--Bronse-m / skruer1 492NOK
HB06NBG3 / 16 "5 9 / 16 "Nikkelbronse-Firkantet kommersiell1 405NOK
IA05NBG5 / 32 "-Nikkelbronse4-11 / 16 "Rund kommersiell713NOK
JA06NBG5 / 32 "-Nikkelbronse5.593Rund kommersiell1 138NOK
HB05NBG5 / 32 "4.625 "Nikkelbronse-Firkantet kommersiell847NOK
JR SMITH -

Rengjøringsdeksel

StilModellPris (eks. mva)
A4020C03NB1 380NOK
B4020C04NB-NS2 254NOK
JR SMITH -

Floor Drain Sil

StilModelltypenFarge / finishTilkoblingHøydeLengdeMaterialeSamlet Dia.Pipe dia.Pris (eks. mva)
A210-10Light Commercial - Light DutyGul Duco-malingNPSM2 1 / 16 "-Cast Iron5.75 "4"372NOK
BA05NBRund kommersiellSølv / polert nikkelgjenget1 15 / 16 "-Nikkelbronse5"3-3 / 4 "1 613NOK
CA06NBRund kommersiellSølv / polert nikkelgjenget2 1 / 16 "-Nikkelbronse6"3-3 / 4 "1 904NOK
DB05NBFirkantet kommersiellSølv / polert nikkelgjenget2 1 / 16 "5"Nikkelbronse-3-3 / 4 "2 249NOK
DB06NBFirkantet kommersiellSølv / polert nikkelgjenget2.125 "6"Nikkelbronse-3-3 / 4 "3 436NOK
JR SMITH -

Takavløpskuppel 11-1 / 8 tommer

StilModellFarge / finishMaterialePris (eks. mva)
A1010DSvart polyetylenkuppelPolyetylen med høy tetthet686NOK
B1010 XNUMX CIDGul Duco-malingCast Iron1 577NOK
JR SMITH -

Takavløpskuppel

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A1010ADAluminum3 165NOK
B1310 XNUMX CIDCast Iron1 994NOK
C1330 XNUMX CIDCast Iron1 075NOK
D1310Dpolyetylen924NOK
E1330Dpolyetylen771NOK
JR SMITH -

Takavløp

StilModellPipe dia.Pris (eks. mva)
A110-Y022"952NOK
A110-Y033"1 164NOK
B110-Y044"1 128NOK
JR SMITH -

Rengjøringsdeksel 4 tommer Npsm 5-3/4 tommer diameter

ModellSakPris (eks. mva)
410-10AA3RWQ703NOK
JR SMITH -

Gulvavløpssil 3 tommers Mip 4-3/4in diameter

ModellSakPris (eks. mva)
201-T03AA3RWR918NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?