DAKE CORPORATION Båndsager

Inkluder båndsager og båndsager med bånd med et tannet eller slipende kornblad og la en ren kant på arbeidsstykket for å redusere mengden rengjøring som kreves. Utstyrt med et bord som støtter arbeidsstykket og et blad som roterer rundt to hjul for å lage nøyaktige kutt.

filtre

DAKE CORPORATION -

Industrielle båndsager

StilModellHpBandhjulstørrelseBladlengdeKnivhastighetBladbreddeMaks. Arbeidshøyde (in.)HalsstørrelseVippePris (eks. mva)
A987030216 "123 1 / 2 "82 fpm til 3950 fpm1/8 "til 5/8"1015 1 / 2 "-134 323NOK
RFQ
B987032326 1 / 4 "184 1 / 4 "550 fpm til 5000 fpm1/4 "til 1"1326 "-305 378NOK
RFQ
B987031326 1 / 4 "184 1 / 4 "50 fpm til 415 fpm, 550 fpm til 5000 fpm1/4 "til 1"1326 "-219 163NOK
RFQ
DAKE CORPORATION -

Benktopp horisontale gjæringsbåndsager

StilModellKapasitetHpKnivhastighetHøydePris (eks. mva)
A983106-1-2196 fpm til 262 fpm, 262 fpm17 "20 877NOK
RFQ
B983107-1-2.5114 fpm til 262 fpm, 262 fpm20 "22 145NOK
RFQ
DAKE CORPORATION -

Stasjonære gjæringsbåndsager

StilModellKapasitetSpenningHpKnivhastighetPris (eks. mva)
A983110-120V2.5114 fpm til 262 fpm53 378NOK
RFQ
B983112-2-220V2.75115 fpm til 230 fpm161 814NOK
RFQ
DAKE CORPORATION -

Båndsager

StilModellTotal høydeampsForsterker ACSamlet breddeFaseSFPM rekkeviddeHalsdybdeSpenningPris (eks. mva)
ASE-8.5 M37 "20A20A33 "3114 til 230-220V AC129 690NOK
RFQ
B985017-164 "20A20A70 "150 til 270-120 / 220V AC-
RFQ
C98804066 "20A20A29 "170 til 5409"-167 978NOK
RFQ
C98804166 "16A16A29 "-70 til 5409"220 / 440V AC166 798NOK
RFQ
DJH10W275 "16A-65 "350 til 270--190 209NOK
RFQ
E98805176 "16A16A24 "370 til 54014 "220 / 440V AC156 921NOK
RFQ
E98805076 "20A20A24 "170 til 54014 "-156 906NOK
RFQ
DAKE CORPORATION -

1 HP horisontal båndsag

StilModellForsterker ACHPTotal høydeHastigheterPris (eks. mva)
A98310013.83/439 "85/130/180/235 bpm28 800NOK
RFQ
B98310116.0141 "98/164/246/328 bpm43 923NOK
RFQ
DAKE CORPORATION -

Båndsag, flerbruks, vertikal, 18 tommer x 16 tommer størrelse, 120V

ModellSakPris (eks. mva)
987018CJ6UFL61 075 NOK
Se detaljer
DAKE CORPORATION -

Båndsag, horisontal, dobbel gjæring, 1.25 HK, 110V

ModellSakPris (eks. mva)
983113CJ6UFK59 334 NOK
Se detaljer
DAKE CORPORATION -

Båndsag, vertikal, 14 tommers hals, 110V

ModellSakPris (eks. mva)
988050-1CJ6UFR-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?