DAKE CORPORATION SE-8.5 M båndsag med ledning, horisontal, halvautomatisk | CH6RLE 497Z51

DAKE CORPORATION SE-8.5 M båndsag med ledning, horisontal, halvautomatisk

Vare: CH6RLE Modell: SE-8.5 MKryssreferanse: 497Z51
129 690 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsag
amps20A
Forsterker AC20A
Band TypeHorisontal
Bladlengde101 "
Bladtykkelse0.035 "
Bladhjul Dia.11 "
Skjærekapasitet8 1 / 2 "
Klippekapasitet Square6.75 "
HP1.75
Hz60 Hz
Maks. Knivlengde96 1 / 2 "
Maks. Knivbredde1"
Min. Knivlengde101 "
Min. Knivbredde1"
Generell dybde58 "
Total høyde37 "
Samlet bredde33 "
Fase3
Strømkildecorded
SFPM rekkevidde114 til 230
Spenning220V AC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeampsForsterker ACSamlet breddeFaseSFPM rekkeviddeHalsdybdeSpenningPris
DAKE CORPORATION 985017-1 Båndsag, med ledning, horisontal, halvautomatisk | CH6NGW 444F17 985017-164 "20A20A70 "150 til 270-120 / 220V AC-
RFQ
DAKE CORPORATION 988040 Båndsag med ledning, vertikal, halvautomatisk | CH6NGY 444F23 98804066 "20A20A29 "170 til 5409"-167 978 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 988041 Båndsag med ledning, vertikal, halvautomatisk | CH6NGZ 444F24 98804166 "16A16A29 "-70 til 5409"220 / 440V AC166 798 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 988050 Båndsag, med ledning, vertikal, manuell | CH6NHA 444F25 98805076 "20A20A24 "170 til 54014 "-156 906 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 988051 Båndsag med ledning, vertikal, manuell | CH6NHB 444F26 98805176 "16A16A24 "370 til 54014 "220 / 440V AC156 921 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION JH10W2 båndsag, horisontal, manuell | CH6PWR 783A63 JH10W275 "16A-65 "350 til 270--190 209 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION SE-8.5 M båndsag med ledning, horisontal, halvautomatisk
129 690 NOK / enhet