DAKE CORPORATION 983101 Horisontal båndsag 1 Ph 9 In | AD3MHR 40F056

DAKE CORPORATION 983101 Horisontal båndsag 1 Ph 9 In

Vare: AD3MHR Modell: 983101Kryssreferanse: 40F056
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

43 923 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal båndsag
Forsterker AC16.0
Bladtykkelse. 035 "
Bladhjul Dia.12 "
Skjærevinkel90 til 45
Klippekapasitetsrektangel9 "x 12"
Skjærekapasitet rund9"
Klippekapasitet Square9"
HP1
Hz60
Maks. Knivlengde104-1 / 4 "
Maks. Knivbredde1"
Maks. Tykkelse av kutt9"
Min. Knivlengde104-1 / 4 "
Min. Knivbredde3 / 4 "
Gjærkapasitet45 Degrees
Generell dybde56 "
Total høyde41 "
Samlet bredde21 "
Fase1
RPM1720
Hastigheter98/164/246/328 bpm
Tabellstørrelse24-1 / 2 "x 9"
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 225
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)184.15
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8461508020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHPTotal høydeHastigheterPris
DAKE CORPORATION 983100 Horisontal båndsag 1 Ph 7 In | AD3MHQ 40F055 98310013.83/439 "85/130/180/235 bpm29 163 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 983101 Horisontal båndsag 1 Ph 9 In
43 923 NOK / enhet