ATRIX INTERNATIONAL Ryggsekkstøvsugere

Ideell for rask rengjøring av gulv og trapper, samt å plukke opp jord, godteripapir og matavfall i kommersielle rekreasjonsrom. Kan dekke 2x området på en time, sammenlignet med vanlige støvsugere. Tilgjengelig i tankstørrelser på 6 og 8 qt  

filtre

Atrix International ryggsekkstøvsugere er ideelle for raskt å rengjøre gulv og trapper og plukke opp jord, godteripapir og matavfall i kommersielle rekreasjonsområder.
ATRIX INTERNATIONAL -

Ryggsekkstøvsuger, 230V, 1400W

ModellSakPris (eks. mva)
VACBP2CE2ECF2 790 NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Ryggsekkstøvsuger 6 Quart 1 Hp 12a

ModellSakPris (eks. mva)
BP50-GAF7GYE4 583 NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Ryggsekk Aviation HEPA-vakuum, 106 cfm vakuumluftstrøm, 10.3 lb Wt, 72 dB lydnivå

ModellSakPris (eks. mva)
VACBPAI400CN8ZQV6 981 NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Trådløs ryggsekk vakuum, ergonomisk, oppladbart batteri

ModellSakPris (eks. mva)
VACBP36VCE4TPG15 927 NOK
Se detaljer
ATRIX INTERNATIONAL -

Ryggsekk HEPA Vacuum, Ergonomic

ModellSakPris (eks. mva)
VACBP1CE4TPF2 703 NOK
Se detaljer
ATRIX INTERNATIONAL -

Batteri ryggsekk støvsuger 71 Cfm

ModellSakPris (eks. mva)
VACBP36V-GRAG6DFM-
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den mest effektive måten å støvsuge på?

  • Start i rommets ytterste hjørne.
  • Rengjør i rader.
  • Begynn med de mer rotete områdene.
  • Ryddig fra topp til bunn.
  • Bakover og forover støvsuging.
  • Oppdater eller bytt ut filteret.

Hvor lenge varer HEPA-filtre?

6 til 12 måneder.

Hvilken størrelse mikron fjerner HEPA-filtre?

0.3 mikron.

Er alle vakuumdyser like store?

Den mest populære størrelsen for støvsugere, inkludert kanal- og ryggsekkmodeller, er 32 mm. Imidlertid er diametre som 35 mm, 36 mm eller 38 mm mindre typiske. Å måle den indre diameteren til et av dine tidligere støvsugerverktøy er den enkleste tilnærmingen for å finne ut hvilken størrelse som passer støvsugeren din.

Hva er bruken av en spaltemunnstykke i en støvsuger?

Spalteverktøyet er et av støvsugerfestene med en liten dyse som er effektiv til å rengjøre trange rom. Dette utstyret kan brukes til å rengjøre bak apparater som en komfyr eller kjøleskap og andre områder hendene dine ikke kan nå.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?