VELVAC Automotive Mini effektbrytere

Type 3-seriebrytere for bruk sammen med ekstra kretser og tilbehør. Funksjon UL-94V-0 termohærdet plastkonstruksjon for pålitelig drift og plug-in montering for enkel installasjon. Tilgjengelig i gjeldende rangeringer på 60A, 80A, 100A, 120A og 150A

filtre

VELVAC -

Automatsikringer, innfelt

StilModellampsMaterialePris (eks. mva)
A09100560Svart UL-klassifisert 94V0 termosettplast1 341NOK
A09100680Svart UL-klassifisert 94V0 termosettplast1 271NOK
A091007100Svart UL-klassifisert 94V0 termosettplast1 220NOK
A091008120Svart UL-klassifisert 94V0 termosettplast1 457NOK
B091003150Svart UL-klassifisert 94V0 termosettplast1 431NOK
C091004150Bakelitt1 213NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?