Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 091007 Automatsikring 100a 30vdc | AF7HTR 21DJ05

VELVAC 091007 Automotive effektbryter 100a 30vdc

På lager
Vare: AF7HTR Modell: 091007Kryssref: 21DJ05
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
1 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomobilsikring
amps100
Dybde1"
Høyde1"
Avbryt vurdering3kA ved 30 VDC
MaterialeSvart UL-klassifisert 94V0 termosettplast
MonteringKoble til
Tilbakestill typeHåndbok
TerminalforbindelseBlade
Spenning30 VDC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellampsMaterialePris
VELVAC 091003 automatsikring 150a 30vdc | AF7HTM 21DJ01 091003150Svart UL-klassifisert 94V0 termosettplast1 288 NOK
VELVAC 091004 Automatsikring 150a 30vdc | AF7HTN 21DJ02 091004150Bakelitt1 048 NOK
VELVAC 091005 Automatsikring 60a 30vdc | AF7HTP 21DJ03 09100560Svart UL-klassifisert 94V0 termosettplast1 251 NOK
VELVAC 091006 automatsikring 80a 30vdc | AF7HTQ 21DJ04 09100680Svart UL-klassifisert 94V0 termosettplast1 258 NOK
VELVAC 091008 Automotive effektbryter 120a 30vdc | AF7HTT 21DJ06 091008120Svart UL-klassifisert 94V0 termosettplast1 349 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 091007 Automotive effektbryter 100a 30vdc
1 196 NOK / enhet