SLOAN Automatiske spyleventiler

ADA-kompatible ventiler med batteridrevet infrarød sensor som gir håndfri betjening for hygiene og sikkerhet

filtre

StilModellGallons per spylingPris (eks. mva)
ARoyal 603-1.6 ESM1.610 294NOK
ARoyal 603 ESM3.56 669NOK
SLOAN -

Automatiske spyleventiler

StilModellbatteri~~POS=TRUNCArmaturtypeGallons per spylingInnløpsstørrelseStrømkildeSensorområdePris (eks. mva)
A8115-1.6/1.1------9 430NOK
BKongelig 186-1 ESS-urinal13 / 4 "24 VAC, 50/60 Hz15 "til 30"9 963NOK
CRoyal 111 ESS-Toalett1.61"24 VAC, 50/60 Hz22 "til 42"10 363NOK
D3910285------7 773NOK
E8180-1PVDBN------19 230NOK
D3012673------8 272NOK
D3250311------18 954NOK
FSloan 186-1 DFB SMO2 år @ 3000 flushes / månedurinal13 / 4 "(4) C-batterier15 "til 30"8 780NOK
FSloan 186 DFB SMO2 år @ 3000 flushes / månedurinal1.53 / 4 "(4) C-batterier8 "til 54"8 118NOK
GSloan 110 DFB SMO2 år @ 3000 flushes / månedToalett3.51"(4) C-batterier8 "til 54"7 375NOK
GSLOAN 111-1.28 DFB SMO2 år @ 3000 flushes / månedToalett1.281"(4) C-batterier8 "til 54"8 291NOK
GSloan 111 DFB SMO2 år @ 3000 flushes / månedToalett1.61"(4) C-batterier8 "til 54"7 621NOK
HECOS 8186-0.5 ELLER3 år @ 4000 flushes / månedurinal0.53 / 4 "(4) AA-batterier15 "til 30"8 942NOK
HG2 8186-13 år @ 4000 flushes / månedurinal13 / 4 "(4) AA-batterier15 "til 30"9 696NOK
HG2 81863 år @ 4000 flushes / månedurinal1.53 / 4 "(4) AA-batterier15 "til 30"9 361NOK
HECOS 8186-0.25 ELLER3 år @ 4000 flushes / månedurinal0.253 / 4 "(4) AA-batterier15 "til 30"9 932NOK
HG2 81113 år @ 4000 flushes / månedToalett1.61"(4) AA-batterier22 "til 42"10 052NOK
HG2 8111-1.283 år @ 4000 flushes / månedToalett1.281"(4) AA-batterier22 "til 42"9 469NOK
HG2 81103 år @ 4000 flushes / månedToalett3.51"(4) AA-batterier22 "til 42"9 997NOK
FSLOAN 186-0.5 DFB SMO3 år @ 4000 flushes / månedurinal0.53 / 4 "(4) C-batterier15 "til 30"8 337NOK
CKongelig 111-1.28 ESS5 år @ 4000 flushes / månedToalett1.281"24 VAC, 50/60 Hz22 "til 42"10 147NOK
ISolis 8111-1.66 år @ 4000 flushes / månedToalett1.61"Solar med (4) AA-batterier22 "til 42"9 661NOK
JSolis 8186-1.56 år @ 4000 flushes / månedurinal1.53 / 4 "Solar med (4) AA-batterier22 "til 42"10 376NOK
KSolis 8111-1.286 år @ 4000 flushes / månedToalett1.281"Solar med (4) AA-batterier22 "til 42"8 966NOK
JSolis 8186-16 år @ 4000 flushes / månedurinal13 / 4 "Solar med (4) AA-batterier22 "til 42"9 593NOK
SLOAN -

Automatiske doble spyleventiler

StilModellbatteri~~POS=TRUNCSakStrømkildePris (eks. mva)
AECOS 81113 år @ 4000 flushes / månedAutomatisk spyleventil(4) AA-batterier10 348NOK
BSolis 8111-1.6 / 1.16 år @ 4000 flushes / månedAutomatisk dobbel skylleventilSolar med (4) AA-batterier10 011NOK
SLOAN -

Spyleventiler

StilModellPris (eks. mva)
AWETS2050.10414 246NOK
BWETS2052.120116 925NOK
RFQ
C2450130110 568NOK
DWETS2002.120110 343NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?