HUBBELL PREMISE WIRING Audio-videokabler

26 AWG fiberoptikk og kobberlegering patchledninger med 8P8C - RJ45 eller stigningskontakter designet for å gi maksimal båndbredde med minimal overbelastning. Tilgjengelig i lengder opp til 100 fot

filtre

HUBBELL PREMISE WIRING -

Fiberoptiske patchledninger, blå

Hubbell Premise Wiring tale- og fiberoptiske patchkabler er designet for å koble til datamaskiner og ethernet -porter for overføring av data over bredbånd. Disse kategori 6a -kablene er i stand til å overføre data med en maksimal hastighet på 10 GBps. Disse kablene har en PVC -kappe for beskyttelse og en klar støvel på enden for å forhindre brudd på grunn av vridning og bøyning. RJ45 -kontakten sikrer en enkel og sikker tilkobling med porter. Velg mellom et stort utvalg av disse patch -ledningene, tilgjengelig i lengder på 25 til 100 fot.

StilModellLengdePris (eks. mva)
AHC6AB2525ft.861NOK
AHC6AB3030ft.997NOK
AHC6AB3535ft.1 130NOK
AHC6AB4040ft.1 266NOK
AHC6AB4545ft.1 400NOK
AHC6AB5050ft.1 690NOK
AHC6AB5555ft.1 715NOK
AHC6AB6060ft.1 855NOK
AHC6AB100100ft.2 781NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?