ORBIS Vedlagte lokkbeholdere

filtre

ORBIS -

Vedlagte lokkbeholdere

Orbis påmonterte lokkbeholdere har høy tetthet polyetylen / polypropylen / plastkonstruksjon og et låsbart, hengslet lokk for å forhindre hærverk; ideell for plukk- og fraktapplikasjoner i delt sak. Disse RoHS-kompatible beholderne er integrert med konturerte håndtak for enkel håndtering og dimensjonal konsistens. De kan enkelt stables med lokket lukket og nestes når det åpnes for optimal plassbruk. Disse enhetene har et hurtigutløsingsområde på det festede hengslede dekselet og ender, for enkel avlesning og er tilgjengelige i lasthåndteringskapasiteter fra 40 til 70 lb.
Raptor Supplies tilbyr også Orbis landbrukscontainere med alle de nevnte funksjonene sammen med ventilerte vegger og en ventilert bunn.

StilModellAntall skilleautomater kortFARGEInnvendig høydeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumInnvendig lengdePris (eks. mva)
AFP075 Blå-Blå6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "346NOK
BFP102 grå-Grå8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
RFQ
CFP075 grå-Grå6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "346NOK
DNSOAN1215-7 GRÅ0Grå6.5 "7.5 "12 "15 "-9 13 / 32 "538NOK
EFP243 Grå0Grå115 "12 "26.875 "16.8752.3 cu. ft.23.5 "531NOK
FFP261 Blå0Blå11.5 "12.5 "23.875 "19.5 "2.7 cu. ft.20.5 "719NOK
GFP143 Rød0Rød8.875 "9.875 "21.875 "15.25 "1.4 cu. ft.18.5 "398NOK
HFP151 grå0Grå11 2 / 35 "13.75 "22.25 "13 "1.6 cu. ft.18.875 "458NOK
IFP261 Svart resirkulert0Svart11.5 "12.375 "23.75 "19.5 "2.7 cu. ft.20.5 "683NOK
JFP182 grå0Grå11.75 "13 "21.875 "15.25 "1.8 cu. ft.18 1 / 16 "469NOK
KFP261 grå0Grå11.5 "12.5 "23.875 "19.5 "2.7 cu. ft.20.5 "719NOK
IFP143 Svart resirkulert0Svart8.875 "9.75 "21.75 "15.125 "1.4 cu. ft.18.5 "376NOK
LFP22 BLÅ0Blå15 51 / 64 "17 3 / 32 "21 51 / 64 "15.187 "2.2 cu. ft.19 51 / 64 "572NOK
MFP403 Blå0Blå14 "15.625 "27.875 "20.625 "4.0 cu. ft.25 "864NOK
NFP03 grå0Grå6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8 2 / 3 "340NOK
OFP22 GRÅ0Grå15 51 / 64 "17 3 / 32 "21 51 / 64 "15.187 "2.2 cu. ft.19 51 / 64 "572NOK
PFP243 GRØNN0Grønn11 3 / 64 "12 3 / 32 "26 57 / 64 "16 57 / 64 "2.3 cu. ft.25.187 "531NOK
QFP182 GRØNN0Grønn11.75 "12.875 "21.875 "15.25 "1.8 cu. ft.19.75 "469NOK
RFP171 GRÅ0Grå11.25 "12.125 "21 13 / 16 "14 15 / 16 "1.7 cu. ft.18.25 "441NOK
SFP143 GRÅ0Grå8.437 "9.375 "21 15 / 16 "15.25 "1.3 cu. ft.18.5 "398NOK
TFP143 MØRK BLÅ0Blå8.437 "9.375 "21 15 / 16 "15.25 "1.3 cu. ft.18.5 "398NOK
UFP143 KLAR0Gjennomsiktige8.437 "9.375 "21 15 / 16 "15.25 "1.3 cu. ft.18.5 "590NOK
VFP243 Blå0Blå11.5 "12 "26.875 "16.8752.3 cu. ft.23.5 "531NOK
WFP182 Blå0Blå11.75 "13 "21.875 "15.25 "1.8 cu. ft.18 1 / 16 "469NOK
XFP403 Rød0Rød14 "15.625 "27.875 "20.625 "4.0 cu. ft.25 "864NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?