ASCO VALVES Stempelventiler med vinkellegeme

Utstyrt med kaldvalset rustfri stålaksel, fjærbelastet stammetetning og DuPont Viton akselvisker. Konstruert for å håndtere vann, lett slurry og damp; krever 120 V, 60 Hz magnetventil. Laget av robust fiberkompositt og beskyttet med dobbel o-ringforsegling

filtre

ASCO VALVES -

Stempelventiler med vinkellegeme

StilModellSamlet breddeBody MaterialSenterlinjerør SenterstørrelseRørstørrelseVolumkoeffisientSkivematerialeÅpning Dia.Total høydePris (eks. mva)
A8290A3935 3 / 5 "Rustfritt stål5.5 "1 / 2 "5.7304L Stainless Steel1 / 2 "6 1 / 16 "6 006NOK
A8290A3956 1 / 10 "Rustfritt stål5.75 "1"15304L Stainless Steel1"6.5 "7 095NOK
B8290B0486 4 / 5 "Rustfritt stål6.875 "3 / 4 "11304L Stainless Steel3 / 4 "7 5 / 16 "6 754NOK
B8290B0456 7 / 10 "Rustfritt stål6.625 "1 / 2 "5.7304L Stainless Steel1 / 2 "7.25 "6 378NOK
C8290B0026 7 / 10 "Bronse6.625 "1 / 2 "5.7Messing1 / 2 "7.25 "4 563NOK
B8290B0537 1 / 5 "Rustfritt stål7"1"19304L Stainless Steel1"7 3 / 5 "9 058NOK
C8290A0208 4 / 5 "Bronse8.5 "1.5 "52Messing1.5 "9.625 "6 223NOK
C8290A0168.5 "Bronse8.031 "1.25 "32Messing1.25 "9"6 798NOK
D8290A0649 3 / 5 "Rustfritt stål9.125 "1.5 "52304L Stainless Steel1.5 "10 5 / 16 "17 894NOK
C8290A0249 4 / 5 "Bronse8.875 "2"68Messing2"10.25 "7 868NOK
D8290A06810.5 "Rustfritt stål9.5 "2"68304L Stainless Steel2"10.875 "19 136NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?