Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 8290A016 Stempelventil Nc 1 1/4 tommer bronse | AD7HPV 4ELX9

ASCO VALVES 8290A016 Stempelventil Nc 1 1/4 tommer bronse

På lager
Vare: AD7HPV Modell: 8290A016Kryssreferanse: 4ELX9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 798 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelventil for vinkellegeme
ActuatorPilot magnetventil, ikke inkludert
Omgivelsestemp. Område15 grader til 140 grader F
Body MaterialBronse
Senterlinjerør Senterstørrelse8.031 "
Volumkoeffisient32
SkivematerialeMessing
Maks. Væsketemp.366 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
Åpning Dia.1.25 "
Total høyde9"
Total lengde4 1 / 3 "
Samlet bredde8.5 "
Rørstørrelse1.25 "
Stammateriale431 rustfritt stål
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
viskositet2,700 SSU

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Pilottrykk (150 psi)
    • Min. Pilottrykk (60 psi)
    • Operatørstørrelse (63 mm)

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBody MaterialSenterlinjerør SenterstørrelseRørstørrelseVolumkoeffisientSkivematerialeÅpning Dia.Total høydePris
ASCO VENTILER 8290A020 Stempelventil Nc 1 1/2 tommer bronse | AD7HPW 4ELY1 8290A0208 4 / 5 "Bronse8.5 "1.5 "52Messing1.5 "9.625 "6 223 NOK
ASCO VENTILER 8290A024 Vinkelhus stempelventil bronse Nc 2 In | AD7HPX 4ELY2 8290A0249 4 / 5 "Bronse8.875 "2"68Messing2"10.25 "7 868 NOK
ASCO VENTILER 8290A064 Vinkelhus stempelventil rustfritt stål Nc 1-1/2 In | AD7HPY 4ELY3 8290A0649 3 / 5 "Rustfritt stål9.125 "1.5 "52304L Stainless Steel1.5 "10 5 / 16 "17 894 NOK
ASCO VENTILER 8290A068 Vinkelhus stempelventil rustfritt stål Nc 2 In | AD7HPZ 4ELY4 8290A06810.5 "Rustfritt stål9.5 "2"68304L Stainless Steel2"10.875 "19 136 NOK
ASCO VENTILER 8290A393 Vinkelhus stempelventil rustfritt stål Nc 1/2 In | AD7HQA 4ELY5 8290A3935 3 / 5 "Rustfritt stål5.5 "1 / 2 "5.7304L Stainless Steel1 / 2 "6 1 / 16 "6 006 NOK
ASCO VENTILER 8290A395 Vinkelhus stempelventil rustfritt stål Nc 1 In | AD7HQB 4ELY6 8290A3956 1 / 10 "Rustfritt stål5.75 "1"15304L Stainless Steel1"6.5 "7 095 NOK
ASCO VENTILER 8290B002 Vinkelhus stempelventil bronse Nc 1/2 In | AD7HQC 4ELY7 8290B0026 7 / 10 "Bronse6.625 "1 / 2 "5.7Messing1 / 2 "7.25 "4 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8290A016 Stempelventil Nc 1 1/4 tommer bronse
6 798 NOK / enhet