Ekstrudering av aluminium

filtre

Kuleventiler brukes i vannbehandlingsanlegg, olje- og gassrørledninger, kjemisk prosessering, HVAC-systemer og kommersielle rørleggerapplikasjoner. Disse høytrykkskuleventilene er ideelle for...Les mer

FAZTEK -

Framing Extrusion 15-serien

StilModellLengdePris (eks. mva)
A15SM1515L4848 "560NOK
B15SM1515L9696 "868NOK
RFQ
StilModellLengdePris (eks. mva)
A13FT9030-4848 "215NOK
A13FT9030-7272 "386NOK
RFQ
A13FT9030-9696 "512NOK
RFQ
FAZTEK -

Innramming Ekstrudering L48in

StilModellBore Dia.HøydeSlotbreddeBreddePris (eks. mva)
A10EX1010-480.207 "1"0.25 "1"257NOK
B10EX1020-480.207 "2"0.25 "1"411NOK
C15EX1515L-480.257 "1.5 "0.32 "1.5 "456NOK
D15EX1530L-480.257 "3"0.32 "1.5 "788NOK
E15EX1515UL-480.257 "1.5 "0.32 "1.5 "412NOK
FAZTEK -

Innramming Ekstrudering L96in

StilModellBore Dia.HøydeSlotbreddeBreddePris (eks. mva)
A10EX1020-960.207 "2"0.25 "1"779NOK
RFQ
B10EX1010-960.207 "1"0.25 "1"476NOK
RFQ
C15EX1530L-960.257 "3"0.32 "1.5 "1 526NOK
RFQ
D15EX1515UL-960.257 "1.5 "0.32 "1.5 "766NOK
RFQ
E15EX1515L-960.257 "1.5 "0.32 "1.5 "868NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A1530-LITE-SVART-1203 681NOK
A3030-SVART-1207 207NOK
A25-2525-6.05M1 373NOK
A25-2550-6.05M2 145NOK
A40-4040-LITE-6.05M3 153NOK
A1010-SVART-1201 100NOK
A1020-SVART-1201 873NOK
A2020-SVART-1202 558NOK
A1515-SVART-1202 292NOK
A1515-LS-1202 067NOK
A1530-SVART-1204 409NOK
A1530-S-1203 655NOK
A3030-LS-1204 446NOK
A40-4040-6.05M4 143NOK
A40-4080-6.05M6 722NOK
A40-4080-LITE-6.05M5 246NOK
80/20 -

T-spor innrammingssystem

ModellSakPris (eks. mva)
3030-LITE-120CN2QNX5 255 NOK

Ekstrudering av aluminium

Lette T-sporekstruderinger er spesielt designet for å lage påbyggingsstrukturer for arbeidsstasjoner, strømningsholdere, barrierer og sprutbeskyttere, detaljhandelsdisplayer, industrielle skap, materialhåndteringshyller, maskinvern og omkretsgjerder. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av 80/20 og Faztek kraftige aluminiumprofiler. Disse rimelige profilene har aluminiumskonstruksjon som gir et høyt styrke / vekt-forhold for forbedret modularitet og motstandsdyktighet og et klart / svart anodisert lagbelegg for fullstendig forebygging mot oksidasjon, samtidig som den originale matte overflaten beholdes. T-slissede aluminiumprofiler fra 80/20 har en 2-graders falllåsdesign som forhindrer vibrasjonen i å stråle inn i kroppens tverrsnitt, og derved sikre bedre strukturell stivhet. Disse aluminiumsprofiler tilbys i varianter med dobbel kanal, glatt t-slisset, firkantet, riflet t-slisset og enkelt tvillingflens, på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er strekkstyrken til Faztek aluminiumsprofiler?

30000psi.

Kan disse T-spaltede aluminiumsrammeprofilene brukes til både strukturelle og ikke-strukturelle applikasjoner?

Ja, de er allsidige og kan brukes til både strukturelle rammer og ikke-strukturelle applikasjoner som transportører, arbeidsstasjoner og kabinetter.

Hvilke verktøy kreves for å demontere og rekonfigurere disse slitsede aluminiumsprofilene?

Disse slitsede aluminiumsprofilene kan demonteres og rekonfigureres med grunnleggende håndverktøy som sekskantnøkler, skiftenøkler og skrutrekkere.

Hvilke hensyn bør tas når du installerer ekstruderingsbeslag i aluminium?

Riktig justering, forankring og nivellering er avgjørende for stabiliteten. Bruk utjevningsføtter eller shims etter behov.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?