Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAZTEK 15EX1515L-48 Framing Extrusion, 48 x 1.5, 15 Series | AE4BLV 5JA94

FAZTEK 15EX1515L-48 rammeekstrudering, 48" x 1.5", 15-serien

På lager
Vare: AE4BLV Modell: 15EX1515L-48Kryssreferanse: 5JA94
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
456NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.257 "
FinishFjern Anodize
Høyde1.5 "
Lengde48 "
Materiale6063-T6 Aluminium
Slotbredde0.32 "
typenRillet T-åpning
Vekt / ft.1.092 lb.
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.31
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.HøydeSlotbreddeBreddePris
FAZTEK 10EX1010-48 Framing Extrusion L48in H1in | AE4BLL 5JA86 10EX1010-480.207 "1"0.25 "1"257NOK
FAZTEK 10EX1020-48 Innramming Ekstrudering L48in H2in | AE4BLQ 5JA90 10EX1020-480.207 "2"0.25 "1"411NOK
FAZTEK 15EX1530L-48 Innramming Ekstrudering L48in H3in | AE4BLZ 5JA98 15EX1530L-480.257 "3"0.32 "1.5 "788NOK
FAZTEK 15EX1515UL-48 Innramming Ekstrudering L48in H1.5in Ultra Lt | AE4BMP 5JB12 15EX1515UL-480.257 "1.5 "0.32 "1.5 "412NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAZTEK 15EX1515L-48 rammeekstrudering, 48" x 1.5", 15-serien
456NOK / enhet